2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Shot Navi AIR EX W 時計型Shot Navi AIR EX ショットナビ 動画あり
ショットナビ時計型Shot Navi AIR EX
エコ商品
わずか20g(ベルト部除く)を実現した世界最小・最軽量クラスのショットナビができました!小さなボディ、特徴的なデザインに最先端のテクノロジーをつめた1台です。 業界初のデニムベルトを採用しカジュアルでおしゃれなデザインは女性にもおススメ。 タッチパネルでプレー中の操作もスムーズ。グリーンの起伏が一目で把握できる「GreenEye」とショットナビ独自の特許技術「フェアウェイナビ」を搭載し、機能面でもプレーのサポートを行います。 屋外での視認性を重視し、太陽の下でも鮮明に画像が見えるMIPカラー反射型液晶を採用、「みちびき」衛生及び補強信号(L1S信号)に対応した誤差1m以下の計測が可能。
仕様(データ更新方法)PC:USBストレージモードによるデータ更新 付属品充電器、通信用ケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 寸法(mm)34×41.5×12(ベルト除く) ホワイト 質量(g)20(ベルト除く) 対応(ゴルフ場)国内:100%/5409コース、海外:122か国/59331コース 機能GreenEye、フェアウエイナビ、エイム機能、タッチパネル、オートビュー、高低差・目安距離、みちびきL1S対応 バッテリーリチウムポリマーバッテリー(フル充電PC経由で約3時間) ディスプレイMIP(Memory In Pixel)カラー反射型液晶 使用時間(時間)(GPS使用時)最大約8(※使い方により連続使用時間が異なります。なお、連続使用時間は充放電の回数や経年劣化により減少します) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7/3ATM(生活防水程度)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

ショットナビ腕時計型 Shot Navi AIR EX B
エコ商品
わずか20g(ベルト部除く)を実現した世界最小・最軽量クラスのショットナビができました! 業界初のデニムベルトを採用しカジュアルでおしゃれなデザインは女性にもおススメ。 タッチパネルでプレー中の操作もスムーズ。 グリーンの起伏が一目で把握できる「GreenEye」とショットナビ独自の特許技術「フェアウェイナビ」を搭載し、機能面でもプレーのサポートを行います。 屋外での視認性を重視し、太陽の下でも鮮明に画像が見えるMIPカラー反射型液晶を採用、「みちびき」衛生及び補強信号(L1S信号)に対応した誤差1m以下の計測が可能。 小さなボディ、特徴的なデザインに最先端のテクノロジーをつめた1台です。
仕様(データ更新方法)PC:USBストレージモードによるデータ更新 付属品充電器、通信用ケーブル、クイックスタートガイド兼保証書 寸法(mm)34×41.5×12(ベルト部除く) 質量(g)20(ベルト部除く) 対応(ゴルフ場)国内:100%/5409コース、海外:122か国/59331コース 機能GreenEye、フェアウエイナビ、エイム機能、タッチパネル、オートビュー、高低差・目安距離、みちびきL1S対応 バッテリーリチウムポリマーバッテリー 使用時間(GPS使用時)最大約8(※使い方により連続使用時間が異なります。なお、連続使用時間は充放電の回数や経年劣化により減少します) ディスプレイMIP(Memory In Pixel)カラー反射型液晶 充電時間(時間)3(PC経由) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX7/3ATM(生活防水程度)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷