4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
インピーダンス4 Ω 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット330 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:90 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、防振パッキン(太)、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2、クッション×2、トゥイーターブラケット-1×2、トゥイーターブラケット-2×2 質量(kg)1.20 (付属品を含む/1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)33 ~64000 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180 総質量(kg)2.70 kg(梱包材を含む2個)
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2 質量(kg)0.90 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)35 ~64000 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)160 総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2 質量(kg)0.90 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)35 ~64000 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)160 総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷