カテゴリ
- カー用品(58)
- バッテリー・電装(4)
絞り込み
ブランド
- carrozzeria
- DiodesZetex(53)
- GVS(91)
- KEMET(91)
- nexperia(63)
- NSK(日本精工)(58)
- ON SEMICONDUCTOR(47)
- onsemi(190)
- ROHM(56)
- RS PRO(617)
- SKF(日本エスケイエフ)(51)
- SPARKFUN(170)
- VISHAY(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(72)
- サクライ(40)
- シュナイダーエレクトリック(42)
- ジーエルサイエンス(160)
- ホンダ(107)
- 三菱ふそう(41)
- ブランドをもっと見る
「tse」の検索結果

バックカメラユニット
carrozzeria¥13,980税込¥15,3781個当日出荷最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
バックカメラユニット
carrozzeria¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷高精細なHD画質で後方映像を鮮明に映し出し、より安全に車両後方の確認が可能外形寸法(mm)カメラ部:23.8 ×23.8 ×25.5 、電源BOX部:76 ×18.5 ×13レンズ広角 焦点距離 f=1.27 mm F値 1.9消費電流(mA)100以下(14.4 V)画素数約200万伝送方法HD-TVI映像出力鏡像
ネットワークスティック
carrozzeria¥53,980税込¥59,3781台6日以内出荷楽ナビがWi-Fiスポットとなり、スマートフォンやタブレットなどを接続して通信量の上限を気にすることなく、動画や音楽のストリーミング再生や、オンラインゲームが楽しめます。用途データ通信でドライブに役立つ情報を取得する楽ナビ専用のネットワークスティック対象機種(2023年モデル楽ナビ)RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120機能自動地図更新、お出かけ検索(オンライン)、スマートループ渋滞情報、ガソスタ価格情報、駐車場満空情報、ウェザーライブ
ドライブレコーダーユニット
carrozzeria¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°電源(AVケーブル)ギボシ端子形状センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)記録ファイル形式1分/3分音声録音ON/OFF可能F値(フロント/リア)F2.0画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720Pフレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps画像補正WDR機能画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEGGPSナビゲーション連動
デジタルミラー
carrozzeria¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷付属品本体/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ(3m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット/防水シート/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2質量(g)本体:340 / リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:257.6 × 74.0 × 21.0 (幅×高さ×奥行) / リアカメラ:23.6 × 23.6 × 33.3 (幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず)消費電力(W)5.5角度(°)取付:リアカメラ:10~85電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶解像度カメラ:1920 × 1080P撮像素子リアメラ:200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)動作温度(℃)本体:-10 ~ +60 / リアカメラ:-30 ~ +70F値F1.8フレームレート27.0 fps画角水平112° 垂直59° 対角130°
7V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション
carrozzeria¥80,980税込¥89,0781台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。質量(kg)1.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4画面サイズ7V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLEDBluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
USB接続ケーブル
carrozzeria¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷楽ナビで「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」を有線接続するために必要なケーブルです。またUSBやiPhone/iPad用USBケーブルが接続可能なケーブルです(USB Type-A/ケーブル長1m)。ケーブル長(m)1USBType-A
9V型サイバーナビ
carrozzeria¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.7最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)236×134×161、ノーズ:227×127×16表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ9V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
8V型サイバーナビ
carrozzeria¥259,800税込¥285,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.5最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)200×126×165、ノーズ:190×121×10表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ8V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
サイバーナビマップ TypeⅣ Vol.7・SD更新版
carrozzeria¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷適合オービス商品:CNAD-OP26SD/オービスライブ適合機種AVIC-CQ912IV-DC/CL912IV-DC/CW912IV-DC/CZ912IV-DC/CQ912IV/CL912IV/CW912IV/CZ912IV/CQ912III-DC/CL912III-DC/CW912III-C/CZ912III-DC/CQ912III/CL912III/CW912III/CZ912III/CQ912II-DC/CL912II-DC/CW912II-DC/CZ912II-DC/CQ912II/CL912II/CW912II/CZ912II/CQ912-DC/CL912-DC/CW912-DC/CZ912-DC/CQ912/CL912/CW912/CZ912/CQ911-DC/CL911-DC/CW911-DC/CZ911-DC/CQ911/CL911/CW911/CZ911/CQ910-DC/CL910-DC/CW910-DC/CZ910-DC/CQ910/CL910/CW910/CZ910
8V型サイバーナビ ネットワークスティックセット
carrozzeria¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.5最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)200×126×165、ノーズ:190×121×10表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ8V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
スピーカー取付キット
carrozzeria¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷カスタムフィットスピーカー(16cm)用 。後席側面への確実な取付けを可能にする、ジムニーノマド専用設計のリアスピーカー取付キット(遮音クッション同梱)。適合車種:ジムニーノマド R7/6~現在(2025年2月現在)仕様2個1組適合車種ジムニーノマド
7V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション
carrozzeria¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式質量(kg)2出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ7V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
9V型HD/TV/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット
carrozzeria¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式質量(kg)2.3出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:178 ×100×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション
carrozzeria¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/取付部品一式 (電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット<別売>に同梱されています。)質量(kg)2.2出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ8V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット
carrozzeria¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の9V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)質量(kg)2.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:236×134×161、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
7V型サイバーナビ
carrozzeria¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.3最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ7V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
9V型サイバーナビ ネットワークスティックセット
carrozzeria¥309,800税込¥340,7801台7日以内出荷付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/ネットワークスティック/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.7最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)236×134×161、ノーズ:227×127×16表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ9V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.9・SD更新版
carrozzeria¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷適合オービス商品:CNAD-OP26SD/オービスライブ適合機種AVIC-CE902ALIII/CE902VEIII/CE902NOIII/CE902VOIII/CE902ESIII/CE902STIII/CL902XSIII/CZ902XSIII/CE902ALII/CE902VEII/CE902VOII/CE902NOII/CE902ESII/CE902STII/CL902XSII/CZ902XSII/CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/CL902XS/CZ902XS/CZ902XS-80/CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST
8V型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション
carrozzeria¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)質量(kg)1.6出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ8V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
9V型HD/TV/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション
carrozzeria¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/AVケーブル/取付部品一式質量(kg)2.3出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:178×100×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
8V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/USB/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション ネットワークスティックセット
carrozzeria¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)質量(kg)2.2出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:200×126×165、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ8V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
9V型HD/TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション
carrozzeria¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/取付部品一式 (電源コード非同梱 ※車種別の9V型カーナビゲーション取付キット<別売>に同梱されています。)質量(kg)2.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:236×134×161、GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
ネットワークスティック
carrozzeria¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷データ通信でドライブに役立つ情報を取得する楽ナビ専用のネットワークスティック。「ND-DC5」は通信開始から3年間(通信開通月を含めて36ヶ月間)、スマートループ関連の通信機能を通信料の負担なく使用することが可能です。別途「docomo in Car Connect」をご契約いただくことで、クルマの中で無制限にWi-Fi通信を利用することが可能になります。適合機種(2025年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ722/RF722/RL722/RW722/RZ722/RL522/RW522/RZ522/RW122/RZ122、(2024年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ721/RF721/RL721/RW721/RZ721/RL521/RW521/RZ521/RW121/RZ121、(2023年モデル 楽ナビ)AVIC-RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520/RW120/RZ120※ソフトウェアのアップデートが必要です。機能自動地図更新、お出かけ検索(オンライン)、スマートループ渋滞情報、ガソスタ価格情報、駐車場満空情報、ウェザーライブ、車内Wi-Fiスポット※この機能をご利用いただくには通信契約期限内の、同梱および、別売のネットワークスティック「ND-DC5」が必要となります。また「docomo in Car Connect」の登録およびプランのチャージが必要となります。
10.1型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット
carrozzeria¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷仕様●AAC:AAC-LC●BMP:.bmp●FLAC:V1.3.0●HIGH HPF:ON / OFF●HIGH HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HIGH位相:NORMAL / REVERSE●HPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 dB/oct●HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●JPEG:.jpeg / .jpg / .jpe●LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID HPF:ON / OFF●MID HPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●MID LPF:ON / OFF●MID LPF周波数:1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHz●MID位相:NORMAL / REVERSE●MP3:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3●PNG:.png●SW LPF:ON / OFF●SW LPFスロープ:-6 / -12 / -18 / -24 / -30 / -36 dB/oct●SW LPF周波数:25 / 31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 Hz●SW位相:NORMAL / REVERSE●USBクラス:MSC(Mass Storage Class)●WAVE:Linear PCM●WMA:Ver. 9.2 Profile L1●アース方式:マイナスアース方式●イコライザー:13バンドグラフィックイコライザー●イコライザー周波数:50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz / 2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI互換●サンプリング周波数:8 kHz ~ 192 kHz●スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB●セキュリティ方式:WPA2(Personal)/ WPA3(Personal)●タイムアライメント:0 ~ 350 cm●ノーズ寸法:170(W)mm × 46(H)mm × 10.5(D)mm●ハイパスフィルター:ON / OFF●ファイルシステム:FAT16 / FAT32 / NTFS / exFAT●プリアウト最大出力:4.0 V●ローパスフィルター:ON / OFF●位相:NORMAL / REVERSE●対応チャンネル:36 ch(5 GHz)●対応規格:IEEE 802.11 a/n/ac(5 GHz)●調整幅:±12 dB(2 dB/step)●負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~8 Ω(2 Ω×1ch)使用可能)●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm出力BLE:最大 +5 dBm、最大 +13 dBm,最大 +4 dBm(Power class 2)最大出力(W)50 × 4 ch / 50 × 2 ch + 70 × 1 ch(サブウーファー使用時)温度(℃)-10 ~ +60方式TFT アクティブマトリクス方式本体質量(kg)0.98(本体、コード含まず)取付寸法(mm)178 ×50 ×156定格出力(W)22 × 4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:259.5×164×36入力1系統(Type A)周波数1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.15 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 12.5 kHzアンテナサイズ(mm)33 × 14.7 × 36使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)周波数帯域(MHz)2402~2480ディスプレイ1 kg(ディスプレイ、コード含まず)受信周波数522 kHz ~ 1629 kHz,76.0 MHz ~ 99.0 MHz画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280 × 720 × 3(RGB)受信方式92チャンネルマルチチャンネル受信方式BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)10アスペクト比0.6729166667供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)USB規格USB 1.1 / USB 2.0 Full Speed / USB 2.0 High Speed
サイバーナビマップ TypeⅠ Vol.10・SD更新版
carrozzeria¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷適合オービス商品:CNAD-OP26SD/オービスライブ適合機種AVIC-CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST
7V型HD/TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビゲーション
carrozzeria¥87,980税込¥96,7781台7日以内出荷オンラインで楽しく自由な楽ナビが「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」に対応。使い慣れたスマホアプリが手軽に使えて、車内の楽しみがさらに増えました。また、楽ナビの分かりやすいインターフェースによって、今までにないスムーズな使い心地を実現。楽ナビはクルマに乗るすべての人がもっと楽しく、もっと使いやすいカーナビへ。付属品保証書、GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/USB接続ケーブル/カメラ端子変換コネクター/汎用ステアリングリモコンケーブル/電源ケーブル/取付部品一式質量(kg)1.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:58 (W)×100 (H)×0.3 (D)画面サイズ7V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)最大:2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
9V型ワイドSVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット
carrozzeria¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」にワイヤレスで接続。新インターフェースの使いやすさとエンタメの迫力を大画面で楽しめる。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利に。iPhoneのアプリをクルマ最適に。Android(TM) スマートフォンの接続で、お気に入りのアプリを表示。多機能化するディスプレイオーディオの楽しみを。自分好みのインターフェースでより便利にスムーズに。ディスプレイオーディオの画面はそのままにスマホ上で様々な操作が可能な専用アプリ「PxLink」。自分だけの使い心地と快適な操作感を追求できる新インターフェース。見やすく、美しい大画面とクラスを超える高音質で、よりワクワクに満ちたドライブ時間へ。あなたのクルマにも、大画面の「見やすさ」と「使いやすさ」を。9インチフローティングモデル。こだわりの厳選パーツと精緻なオーディオ調整能力を備えた高音質設計がクラス最高峰の高音質を生み出す仕様【共通部】アース方式:マイナスアース方式、【モニター部】カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換、【アンプ/オーディオ部】負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)、プリアウト最大出力:2.0 V、イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)、【USB 部】USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT質量(kg)0.98(本体、コード含まず)、0.75(ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)-10~+60出力BLE (Bluetooth Low Energy):最大 + 5 dBm、Bluetooth部:最大+4 dBm(Power class 2)、Wi-Fi 部:最大 + 13 dBm (5 GHz)最大出力(W)アンプ/オーディオ部:50 × 4 ch 、50 × 2 ch / 4 Ω + 70 × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)方式モニター部:TFT アクティブマトリクス方式表示【有効表示面積】モニター部:196.608 mm × 114.15 mm定格出力(W)アンプ/オーディオ部:22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付:178×50×156、ノーズ:170×46×10.5、ディスプレイ:234.5× 136.5× 35.5使用電源(V)共通部:DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)受信周波数FM チューナー部:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、AM チューナー部:522 kHz ~ 1 629 kHz画面サイズモニター部:9 型ワイドモニター画素数モニター部:1024(水平)× 600(垂直)× 3(RGB)BluetoothBluetooth 5.2 certified最大消費電流(A)共通部:10アスペクト比(モニター部)16:9供給電流(A)USB 部:最大1.5USB規格USB 部:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
高音質インナーバッフル スタンダードパッケージ
carrozzeria¥5,398~税込¥5,938~1台9日以内出荷スピーカーの音質は、ドア鉄板部の強度不足や不要な共振、その内部で起きる音の反射・干渉などの影響を受けて劣化してしまいます。これを解消するのがデッドニングですが、一般的には素材選びやドア内部の加工などに長時間の作業が必要です。「サウンドエンジニア」は、音質劣化の原因を取り除く音響パーツ。装着するだけで今あるシステムを手軽に確実に、自分の手でも音質向上することができます。
20cm×13cmパワードサブウーファー
carrozzeria¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード 170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造 軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音 より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計 コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応 より多くの車種への取付けが可能に 取付けの手間を軽減する省電力設計 カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に 細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン 運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能 D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる付属品金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書仕様ローパスフィルター:50Hz~125Hz(-12 dB/oct)質量(kg)3.3(付属品含む)最大出力(W)170コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200再生周波数帯域(Hz)DEEP:20~200、NATURAL:40~200、DYNAMIC:40~160音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー最大消費電流(A)4.3
HDMIケーブル
carrozzeria¥1,998税込¥2,1981台9日以内出荷HDMI対応機器を接続するためのケーブル(タイプA/オス-オス)。長さ(m)2対応機種楽ナビ:AVIC-RQ721-DC/RF721-DC/RL721-DC/RQ721/RF721/RL721/RW721/RZ721/RL521/RW521/RZ521/RQ920-DC/RF920-DC/RL920-DC/RW920-DC/RZ920-DC/RQ720/RF720/RL720/RW720/RZ720/RL520/RW520/RZ520
100W×4・ブリッジャブルパワーアンプ
carrozzeria¥25,980税込¥28,5781台9日以内出荷小型・省電力設計ながら、。圧倒的な空間描写と臨場感を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。「GM-D2400 あり/なし」を切換えて。音を聴き比べてみよう。ヘッドホンヘッドホンやイヤホンをつないで、GM-D2400の有無による音の違いをご体験ください。高性能のClass D増幅回路を採用。100W×4chのハイパワーアンプが、コンパクト設計ながら大音量時でもクリアかつパワフルなサウンドを実現します。また、より電源効率の高いClass D増幅回路を搭載。出力段にハイスピードなMOS FETを採用し、応答性に優れたパルス増幅を実現するなど、デジタルアンプの特性を極限まで追求しています。付属品取付キット、コードユニット、取扱説明書、保証書仕様●アース方式:マイナスアース方式●ハイパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●ローパスフィルター:(カットオフ周波数)80Hz、(スロープ)-12dB/oct.●最大入力 レベル/インピーダンス:(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩ●負荷インピーダンス:4Ω(2Ω~8Ω使用可能)●高調波歪率:0.05%(4W、1kHz)質量(kg)0.58(コード含まず)外形寸法181(W)mm×38(H)mm×64(D)mm定格出力(14.4V)45W×4(20Hz~20kHz、≦1% THD、4Ω)、45W×4(1kHz、≦1% THD、2Ω)、90W×2(1kHz、≦1% THD、4Ω[BRIDGE])周波数特性10Hz~40kHz(+0dB、-3dB)最大出力(14.4V)100W×4(4Ω、4ch)、200W×2(4Ω[BRIDGE])使用電源(V)14.4 DC(10.5~16.0使用可能)消費電流(A)平均:1.6(4Ω、4ch)、1.6(4Ω、2ch[BRIDGE])、1.6(2Ω、4ch)、(カーステレオのRCA出力と接続時)6.5V/22kΩ、(カーステレオのSP出力と接続時)16V/22kΩS/N比93dBヒューズ15Aゲインコントロール(ロー入力)200mV~6.5V、(ハイ入力)0.8V~16V
16cmセパレート2ウェイスピーカー
carrozzeria¥38,980税込¥42,8781台9日以内出荷躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB質量(kg)0.90 (付属品を含む1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)35 ~64000定格入力(W)45瞬間最大入力(W)160総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
9V型ワイドVGAプライベートモニター
carrozzeria¥55,980~税込¥61,578~1台ほか9日以内出荷スマートフォンやメインユニットなどの接続で、見たい映像を大画面で楽しめます。またHDMI接続された映像をヘッドホンにつなぐことでその音までもひとり占め。プライベートモニターで、リアシートが極上のエンタテインメント空間に変貌します。 2台セットのTVM-PW1000TII/PW930TIIなら、リアシートで、一人ひとりがそれぞれのスマートフォンなどとつないで、別々の映像を楽しめます。 TVM-PW1000TII/PW1000IIには10.1V型XGAモニターを搭載。ハイビジョン画質を迫力の大画面で楽しめます。また、TVM-PW930TII/PW930IIには9V型VGAモニターを採用し、鮮明な映像を映し出します。 取付部のヒンジを40mmと余裕を持たせることで様々な車種のシートに取付けすることができます。またスタイリッシュな薄型のデザインを採用し車室内のインテリアに美しく融合します。 モニターの角度を垂直から奥に60度、手前に30度まで無段階に調節できるので、リアシートに座る人の視線の位置や座高に合わせて、見やすい最適な角度に調整できます。 TVM-PW930TII/PW930IIは、これまでのようにヘッドレストを取外さなくても装着が可能な新機構を採用。凹型形状のシートや輸入車などにも採用されているヘッドレストの外せないシートなど、これまでプライベートモニターを取付られなかった車種にも幅広く装着することができます。 取付部の周囲に埋め込まれたブルーLEDイルミネーションが車室内を高品位に彩ります。 TVM-PW930TII/PW930IIは、高輝度LEDバックライトを搭載し、約115万画素の高画質を実現した9V型VGAモニターが、映像を細部まで鮮明に映し出します。日中のまぶしい時や夜間など車室内の明るさに応じて、液晶画面の輝度を自動調節する「オートディマー機能」を搭載。いつでも見やすい状態で高画質な映像を楽しめます。 サイバーナビやその他のメインユニットと接続してみんなで同じ映像を楽しめるのはもちろん、HDMI端子を備えているので、手持ちのスマートフォンの映像を高精細に映し出し、リアシートだけで楽しむこともできます。 本体を奥にも手前にも傾けられるので、ケーブル類をよりスムーズに抜き差しできます。 プライベートモニターのHDMI端子にスマートフォンなどを接続。さらにカロッツェリアの車載用Wi-Fiルーターを組合わせれば、通信量も気にすることなく豊富な映像コンテンツが楽しめます。 モニターの周囲をシリコン製のカバーで保護することで、後席に座る人の安全も確保しています。付属品本体、電源・AV インターフェースケーブル:TVM-PW930TII(2本)/PW930II(1本)、モニターカバー:TVM-PW930TII(2個)/PW930II(1個)、スペーサー1(4mm・6mm):TVM-PW930TII(各4枚)/PW930II(各2枚) 、スペーサー2:TVM-PW930TII(4個)/PW930II(2個)、クッションテープ:TVM-PW930TII(4枚)/PW930II(2枚) 、取扱説明書 、保証書付:TVM-PW930TII(2部)/PW930II(1部)仕様マイナスアース方式使用温度範囲(℃)‐10~+60電源DC14.4V本体質量(g)約850光源LED液晶パネル画面サイズ:9V型、有効表示エリア:横198.0mm×縦112.1mm、表示方式:透過型 TN 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドVGA (横800 ×縦480)最大消費電流(A)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.5×143.0×136.5(モニター部90°時)(突起部含まず)入出力端子ビデオ入力端子:1系統、ビデオ出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p)、ヘッドホン出力端子:1系統(HDMI専用)、給電端子(USB形状):1系統 (DC5V/1A)
チューンアップトゥイーター
carrozzeria¥17,980~税込¥19,778~1台9日以内出荷透明感と伸びのある高域を実現し。ハイレゾ音源を忠実に再生する「トゥイーター」。純正ダッシュボード取付位置へトレードイン取付が可能。繊細な音楽描写を実現するハイレゾ音源再生で、。豊かな音場感と広いステージ感を獲得します。定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値)インピーダンス(Ω)ネット接続:6
16cmコアキシャル2ウェイスピーカー
carrozzeria¥30,980税込¥34,0781台9日以内出荷躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB質量(kg)0.90 (付属品を含む1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)35 ~64000定格入力(W)45瞬間最大入力(W)160総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
トゥイーター取付キット
carrozzeria¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷専用設計により両立した、車内に溶け込む高品位デザインと最適な音場。クロームメッキのリングを象徴的にあしらいつつ、デリカD:5の車室内に馴染む専用設計ならではの高品位なデザイン。デリカD:5の車室内の音響特性に合わせた、専用設計ならではのスムーズな高域再生による最適な音場を実現。手軽かつスマートに、ドアミラー裏のパネル部へトゥイーターの取付けが可能。付属品ピラーブラケット(左右)、ブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、取付ネジ(Φ4mm×10mm)×4、不織布テープ×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種デリカD:5(クリーンディーゼル車)(H31/2~現在)
6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット
carrozzeria¥64,980税込¥71,4781台9日以内出荷ワイヤレス接続での。「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオ。スマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS質量(kg)0.9 (本体、コード含まず)タイプアース方式:マイナスアース方式使用温度範囲(℃)- 10~+ 60電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)最大出力(W)50×4ch定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換インピーダンス(Ω)負荷:4BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2最大消費電流(A)10Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz)供給電流(A)1.5GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D)最大出力電圧(V)プリアウト:4.0USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed