曜日別特売

ドライブレコーダーユニット

ドライブレコーダーユニット - carrozzeriaドライブレコーダーユニット - carrozzeriaドライブレコーダーユニット - carrozzeriaドライブレコーダーユニット - carrozzeria
GPS
搭載
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
角度(°)
本体質量(g)
電源電圧(V)
記録方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80128968VREC-DZ810D-26取付:本体:20~85 / リアカメラ:20~90本体:172(ブラケット含む) / リアカメラ:28(ブラケット含む)DC12 / 24(専用電源ケーブル付属)連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画 / 写真
¥50,900
¥49,980
¥54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
80129020VREC-DH610D4.5取付:本体:20~75 / リアカメラ:10~90本体:123(ブラケット含む) / リアカメラ:39(ブラケット含む)DC12 /24 (専用電源ケーブル付属)連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
¥44,500
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80129029VREC-DZ210D-2約5.0取付:本体:20~85 / リアカメラ:20~90本体:135(ブラケット含む) / リアカメラ:28(ブラケット含む)DC12 / 24(専用電源ケーブル付属)連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 写真
¥34,600
¥33,980
¥37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
80129065VREC-DZ410D-25取付:本体:20~85 / リアカメラ:20~90本体:172(ブラケット含む) / リアカメラ:28(ブラケット含む)DC12 / 24(専用電源ケーブル付属)連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画 / 写真
¥42,700
¥41,980
¥46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする