カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 本体(5)
    • 標準液/校正液(1)
絞り込み
ブランド
  • MMK SCIENTIFIC
  • HORIBA(20)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • マザーツール(8)
  • アズワン(7)
  • カスタム(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(11)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • REX(22)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • 東亜DKK(4)
  • コクゴ(3)
  • 内外電機(3)
  • TRUSCO(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(2)
測定範囲(pH)
  • 0~14(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PHメーター」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pHメーター ペン型/センサ一体タイプ MMK SCIENTIFICpHメーター ペン型/センサ一体タイプMMK SCIENTIFIC
3,598税込3,958
1個
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース寸法(mm)155×31×18使用温度範囲(℃)0-50測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法電源(個)LR44×2
オンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990 MMK SCIENTIFICオンラインpHモニター USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990MMK SCIENTIFIC
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
・【国内向けに特化したpHメーター】:性能・品質を維持しつつもコストダウンを徹底し、お手に取りやすいプライスを実現したオンラインpHモニターです。大切な生体や試料のpHを24時間・365日測定し続けます。 ・【便利な選べる給電方式】:USB給電かLR44電池給電のどちらかを選択してご使用できます。常時測定する場合はUSB給電、移動先や電源設備がないところではLR44電池給電など、測定する環境に合わせて給電方式を選ぶことが出来ます。 ・【1点手動校正機能】:定期的な校正は正確な測定のため非常に重要です。誰でも簡単に校正作業ができるように簡単な操作で校正を手動で行うことができます。 ・【LCDディスプレイ&バックライト】:大きな文字盤と明瞭なLCDディスプレイ、明るいバックライトであらゆる環境下の測定でも数値を正確に視認することができます。 ・【安心の製品保証】:本体1年間と電極6ヶ月の製品保証が付いていますので、安心して長くお使いいただけます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ付属品粉末校正剤(4.01/6.86/9.18)、LR44テスト用電池4個、USBケーブル(1m)、校正ドライバー、壁掛けツール、取扱説明書電源USB、LR44×3個本体寸法(mm)75×55×28本体質量(g)75使用温度(℃)0-50測定範囲(pH)0.00-14.00精度(pH)±0.1校正1点・手動分解能(pH)0.01
「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入) MMK SCIENTIFIC「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入)MMK SCIENTIFIC
1,198税込1,318
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
・フルレンジ:すべてのPHメーターの校正に使用できます。 ・正確さ:PHメーターを使ってプール、水槽、飲料水などのPHをすばやくテストできます。 精度は±0.01pHです。 ・早くて簡単:250mLの純水で各パックを溶解するだけです。 ・安全な材料:BPAを含まず、他の有害な有毒化学物質を含んでおりません。 ・長期使用:1パックで250mlの校正液ができますので、時間とコストの節約になります。これによってより多くのパケットを必要とせず、より長くより容易に利用可能な状態に保つことができます。
用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ精度(pH)±0.01入数校正剤3種類×5パック(合計15パック)
ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFICロングチューブpHメーターMMK SCIENTIFIC
19,700税込21,670
1台
4日以内出荷
測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。 プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。 視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載 任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。 比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。 電極劣化防止用保存ボトルの標準付属 防水性能IP65、温度補正機能搭載
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル質量(g)115電源CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4測定範囲(pH)0.00~14.00使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)測定原理ガラス電極法測定温度範囲(℃)0~80寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5
5 in 1 デジタルPHメーター M-digi MMK SCIENTIFIC5 in 1 デジタルPHメーター M-digiMMK SCIENTIFIC
5,898税込6,488
1台
当日出荷から4日以内出荷
【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
pHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプ MMK SCIENTIFICpHメーター Special Edition 超高速・高精度タイプMMK SCIENTIFIC
4,498税込4,948
1台
当日出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。 【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。 【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース使用温度範囲(℃)0-50電源LR44×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18測定範囲(pH)0.00~14.00測定原理ガラス電極法
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら