「ロードセル 和算箱」の検索結果
プリンタ内蔵で、時刻と体重値を印字、経過を記録。印字間隔は、10分、30分、60分に設定でき、自動で印字。月日、時間、体重値、変化量を印字。表示器はコンパクトサイズで機能満載。体重変化量、監視値、元体重、現体重を同時表示。監視値を超えた場合は体重変化量の表示点滅とアラーム音でお知らせ。アラーム音は4段階の音量調整、消音から選択。4つのセンサで正確測定。各種サイズのベッドに装着でき、ベッド以外の保育器、ストレッチャー等にも使用可能。使用しているロードセルは汚れ、サビに強く、床の温度変化、湿度の影響、ショックに強い。センサー部にのる使用可能なベッドのキャスターのサイズは、 直径150mm以下、幅70mm以下です。データの集計、管理等のシステム化に有効な、RS-232準拠出力付。停電時や誤って電源プラグを抜いて電源が切れても、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されるデータバックアップ機能。ベッド上の毛布や衣料等を乗せたり、降ろしたりの際、体重変化に影響を与えない風袋変化量キャンセル機能。ゼロ調整、スパン調整が簡易に行え、機器の精度維持管理がラク
付属品表示器、和算箱、ロードセル4個、ロードセルケーブル(5m)、 ヒュ-ズ2本(0.5A)、ACコード、プリンタペーパー2本
質量(kg)【最大負荷】80kg×4個=合計320kg
電源AC100V±10% 約15VA
精度体重変化量:±50g/元体重、現体重:±100g(温度変化:±5℃以内)
本体質量(kg)【表示器】3【ロードセル】2/個
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【表示器】130×200×160
データ出力RS232C準拠
印字性能サーマルシリアルプリンタ 、紙幅:58mm
アラーム出力TTL 5V
測定範囲(kg)体重変化量:-9.99~+9.99 (最小表示0.01/元体重、現体重:0~+151.0 (最小表示0.1
警報設定OFF、±0.05~±9.95kg(監視値の設定)
1個
¥779,800
税込¥857,780
15日以内出荷