カテゴリ

  • ヘルスケア(9)
  • 医療(3)
絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ
  • タニタ(66)
  • Yamato(大和製衡)(37)
  • seca (セカ)(21)
  • A&D(12)
  • オムロンヘルスケア(11)
  • オーム電機(9)
  • エレコム(8)
  • ドリテック(7)
  • 山佐時計計器(7)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(7)
  • チャーダー(6)
  • シチズンシステムズ(5)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • KDS(5)
  • seca(5)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アズワン(3)
  • シチズン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「体重 計」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッドサイドスケール エー・アンド・デイベッドサイドスケールエー・アンド・デイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ベッドサイドスケール エー・アンド・デイベッドサイドスケールエー・アンド・デイ
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ベッドスケール エー・アンド・デイベッドスケールエー・アンド・デイ
779,800税込857,780
1個
15日以内出荷
プリンタ内蔵で、時刻と体重値を印字、経過を記録印字間隔は、10分、30分、60分に設定でき、自動で印字。月日、時間、体重値、変化量を印字。表示器はコンパクトサイズで機能満載体重変化量、監視値、元体重、現体重を同時表示。監視値を超えた場合は体重変化量の表示点滅とアラーム音でお知らせ。アラーム音は4段階の音量調整、消音から選択。4つのセンサで正確測定。各種サイズのベッドに装着でき、ベッド以外の保育器、ストレッチャー等にも使用可能使用しているロードセルは汚れ、サビに強く、床の温度変化、湿度の影響、ショックに強い。センサー部にのる使用可能なベッドのキャスターのサイズは、 直径150mm以下、幅70mm以下です。データの集計、管理等のシステム化に有効な、RS-232準拠出力付停電時や誤って電源プラグを抜いて電源が切れても、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されるデータバックアップ機能ベッド上の毛布や衣料等を乗せたり、降ろしたりの際、体重変化に影響を与えない風袋変化量キャンセル機能ゼロ調整、スパン調整が簡易に行え、機器の精度維持管理がラク
付属品表示器、和算箱、ロードセル4個、ロードセルケーブル(5m)、 ヒュ-ズ2本(0.5A)、ACコード、プリンタペーパー2本質量(kg)【最大負荷】80kg×4個=合計320kg電源AC100V±10% 約15VA精度体重変化量:±50g/元体重、現体重:±100g(温度変化:±5℃以内)本体質量(kg)【表示器】3【ロードセル】2/個外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【表示器】130×200×160データ出力RS232C準拠印字性能サーマルシリアルプリンタ 、紙幅:58mmアラーム出力TTL 5V測定範囲(kg)体重変化量:-9.99~+9.99 (最小表示0.01/元体重、現体重:0~+151.0 (最小表示0.1警報設定OFF、±0.05~±9.95kg(監視値の設定)
ベビースケール エー・アンド・デイベビースケールエー・アンド・デイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
バスケットが外せますバスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mmデジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソルバスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
その他【風引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書ひょう量(kg)12電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本)表示【固定量】最大1kg本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg)測定範囲(cm)【身長】40~58測定可能質量(g)最小100
業務用体重計 エー・アンド・デイ業務用体重計エー・アンド・デイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
Aタイプはポール付き表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約12目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
体組成計 エー・アンド・デイ体組成計エー・アンド・デイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
毎日の体組成管理をスマートにBluetooth(R) iOS Android・スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。・家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。・プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。・あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個ひょう量(kg)【体重】150電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V)本体質量(kg)約2.3(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40目量50g(0~100kg未満)、100g(100~150kg)通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2メモリー30回分(5人合計150回分)表示項目体重、体脂肪率電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)
業務用体重計 エー・アンド・デイ業務用体重計エー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
Bタイプはポールなし健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約10目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
デジタル体重計(検定品)オプションプリンタユニット エー・アンド・デイデジタル体重計(検定品)オプションプリンタユニットエー・アンド・デイ
84,980税込93,478
1台
6日以内出荷
デジタル体重計専用のオプション商品です。付属品のみになります。
接続ケーブル3m エー・アンド・デイ接続ケーブル3mエー・アンド・デイ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
デジタル身長体重計AD-6351でご使用になれるオプション品です。
接続ケーブル2m エー・アンド・デイ接続ケーブル2mエー・アンド・デイ
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
デジタル身長体重計AD-6351でご使用になれるオプション品です。
手すり付き全自動身長体重計 検定品 エー・アンド・デイ手すり付き全自動身長体重計 検定品エー・アンド・デイ
594,900税込654,390
1台
15日以内出荷
精度等級3級、使用地区をご指定ください低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書ひょう量(kg)200電源AC100V 50-60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340最小表示0.1cm本体質量(kg)約32目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535外部出力RS-232C 2ch
バリアフリースケール立位・車イス用 検定品 エー・アンド・デイバリアフリースケール立位・車イス用 検定品エー・アンド・デイ
467,490税込514,239
1台
15日以内出荷
検定付き体重計体重測定ひょう量200kgプリンタ内蔵20g補助目盛付き車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890ひょう量200kg番号D242号本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)計量法・型式検定付き(取引・証明用)精度等級3級測定範囲(kg)最小2適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら