「体重 計 大型」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Aタイプはポール付き。表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg
付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書
寸法(mm)【計量台】300×380
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)
本体質量(kg)約12
目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)
測定範囲(kg)最小1
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
Bタイプはポールなし。健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg
付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書
寸法(mm)【計量台】300×380
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)
本体質量(kg)約10
目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)
測定範囲(kg)最小1
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
バスケットが外せます。バスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mm。デジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能。タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示。前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式。電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソル。バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)。身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
その他【風引き量】最大99.9kg
付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書
ひょう量(kg)12
電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本)
表示【固定量】最大1kg
本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245
目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg)
測定範囲(cm)【身長】40~58
測定可能質量(g)最小100
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード