5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
RoHS
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

AD-4771 Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイ 動画あり
エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計
RoHS
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に 付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証 測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃ 電源内蔵充電池(350mA/h) 最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃ 使用温度範囲5~45℃ 温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正) 本体質量(g)約24 測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃ 測定時間約3秒 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5 オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時) 充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2 使用可能回数(フル充電時)約1700回測定 取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計
RoHS
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。 仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9 付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書 材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC 質量(kg)約102(本体のみ) 電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h) 測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃ 温度測定範囲(℃)5.0~75.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25 濃度(%)測定範囲:0.0~65.0 データ出力仕様:USB(PCソフト) 温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0 測定時間(秒)約2 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ約3分 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約490回(満充電にて) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数100 保存データ種類csv形式 分解能(%)濃度:0.1
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
RoHS
◆一般校正証明書付き。◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

一般校正証明書付き。切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。 仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9 付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書 材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC 質量(kg)約102(本体のみ) 電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h) 測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃ 温度測定範囲(℃)5.0~75.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25 濃度(%)測定範囲:0.0~65.0 データ出力仕様:USB(PCソフト) 温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0 測定時間(秒)約2 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ約3分 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約490回(満充電にて) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数100 保存データ種類csv形式 分解能(%)濃度:0.1
1台
52,980 税込58,278
16日以内出荷