6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般校正証明書付き。応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110 電源CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示間隔:約1秒 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65相当 取扱説明書(0.41MB) 最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書一般校正証明書付き
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷

一般校正証明書付き。セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利。応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108 電源CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示間隔:約1秒 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型) ケーブル長(mm)約600 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65相当 取扱説明書(0.41MB) 最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書一般校正証明書付き
1台
28,980 税込31,878
15日以内出荷

エー・アンド・デイ温度調整キット(校正証明書付)
RoHS
◆加熱乾燥式水分計用温度調整キット(校正証明書付)
付属品校正証明書 対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A RoHS指令(10物質対応)対応
1式
44,980 税込49,478
翌日出荷

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ) 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ記録件数温度T1:48000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5
1台
30,980 税込34,078
16日以内出荷

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:T1、T2:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(T2外部温度センサープローブ接続時) データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5 湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0 分解能(%RH)湿度:0.1 湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷