Aタイプはポール付き。表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg
付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書
寸法(mm)【計量台】300×380
ひょう量(kg)200
電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)
本体質量(kg)約12
目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)
測定範囲(kg)最小1
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
関連キーワード