3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイ黒球型 熱中症指数データロガー
RoHS
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.31MB) 相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

エー・アンド・デイ黒球ユニット
黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用黒球ユニット
対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A 取扱説明書(1.31MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

エー・アンド・デイ保護フィルタ
黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用保護フィルタ
対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A 取扱説明書(1.31MB)
1個
299 税込329
翌日出荷