12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイJCSS校正付OIML型校正用分銅
RoHS
材質分銅:非磁性ステンレス・スチール(SUS316) 形状円筒型鏡面仕上げ 等級M1相当品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
8,698 税込9,568
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセル
RoHS
台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張り・圧縮の両用
用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。 仕様【零バランス】±10% of R.O. 付属品取扱説明書 ケーブル長(m)0.4 温度補償(℃)-10~40 抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω 防塵防水性能IP65 最大印加電圧(V)DC25 温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃ 印加電圧(V)DC5~25(推奨) 絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50V RoHS指令(10物質対応)対応 総合誤差0.02% of R.O. 積面サイズ(mm)200×200 取扱説明書(0.44MB) ケーブル径(Φmm)3.5
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エー・アンド・デイUSB出力S字タイプ汎用ロードセル
RoHS
力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付き。USBでコンピュータと接続して簡単に測定可能。校正済で、アンプ・インジケータが不要。測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能。プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。 付属品取扱説明書 電源電圧DC 5V(USBバスパワー) 保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65 温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(0.05MB) 通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed 許容過負荷200% of R.C. 総合誤差0.02% of R.O. 取扱説明書(0.49MB) 出力極性+ 引張、- 圧縮 USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
1台
48,980 税込53,878
111日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)