「計算機 防塵」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。
仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9
付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書
材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC
質量(kg)約102(本体のみ)
電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)
測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃
温度測定範囲(℃)5.0~75.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25
濃度(%)測定範囲:0.0~65.0
データ出力仕様:USB(PCソフト)
温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0
測定時間(秒)約2
防塵防水性能IP67
オートパワーオフ約3分
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約490回(満充電にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数100
保存データ種類csv形式
分解能(%)濃度:0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
一般校正証明書付き。切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。
仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9
付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書
材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC
質量(kg)約102(本体のみ)
電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)
測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃
温度測定範囲(℃)5.0~75.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25
濃度(%)測定範囲:0.0~65.0
データ出力仕様:USB(PCソフト)
温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0
測定時間(秒)約2
防塵防水性能IP67
オートパワーオフ約3分
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約490回(満充電にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数100
保存データ種類csv形式
分解能(%)濃度:0.1
1台
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
関連キーワード