カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ
  • 大正天びん製作所(16)
  • オーハウス(11)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • TEDEA HUNTLEIGH(3)
  • エレコム(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • VIBRA(新光電子)(1)
  • イシダ(1)
  • クボタ計装(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「計量器 20kg」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
8,698税込9,568
1台
11日以内出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 一般校正書類付エー・アンド・デイ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
9,598税込10,558
1台
16日以内出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
11,980税込13,178
1台
16日以内出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 JCSS校正書類付エー・アンド・デイ
14,980税込16,478
1台
16日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級エー・アンド・デイ
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級エー・アンド・デイ
5,498税込6,048
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級エー・アンド・デイ
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
手すり付き全自動身長体重計 検定品 エー・アンド・デイ手すり付き全自動身長体重計 検定品エー・アンド・デイ
594,900税込654,390
1台
15日以内出荷
精度等級3級、使用地区をご指定ください低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書ひょう量(kg)200電源AC100V 50-60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340最小表示0.1cm本体質量(kg)約32目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535外部出力RS-232C 2ch
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら