6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイデジタル身長計
測定者は座ったままでラクラク測定。集団健診に最適。 支柱は3段伸縮式。 専用座高イス(オプション)をセットすれば座高計に早変わりの1台2役機能。
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル身長計専用のオプション商品です。付属品のみになります。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書 ひょう量(kg)200 電源AC100V 50-60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340 最小表示0.1cm 本体質量(kg)約32 目量(g)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535 外部出力RS-232C 2ch
1台
594,900 税込654,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エー・アンド・デイ接続ケーブル3m
デジタル身長体重計AD-6351でご使用になれるオプション品です。
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1組(1個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

エー・アンド・デイ接続ケーブル2m
デジタル身長体重計AD-6351でご使用になれるオプション品です。
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷