6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス) 対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。) 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87 インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用) 印字速度(行/秒(s))約1.6 印字方式サーマル式 文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm 印字文字24文字/行 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセル
RoHS
台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張り・圧縮の両用
用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。 仕様【零バランス】±10% of R.O. 付属品取扱説明書 ケーブル長(m)0.4 温度補償(℃)-10~40 抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω 防塵防水性能IP65 最大印加電圧(V)DC25 温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃ 印加電圧(V)DC5~25(推奨) 絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50V RoHS指令(10物質対応)対応 総合誤差0.02% of R.O. 積面サイズ(mm)200×200 取扱説明書(0.44MB) ケーブル径(Φmm)3.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセル
RoHS
長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル。小型・軽量で省スペースに設置可能。計量、配合、充填用の小型計量台に最適。引張・圧縮の両用。台はかりタイプ。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。 仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O 材質アルミニウム ケーブル長(m)0.4 抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5 定格出力2mV/V±10% 温度補償(℃)-10~+40 繰返し性0.011% R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V) 防塵防水性能IP65 ケーブル4芯シールドケーブル 最大印加電圧(V)DC15 印加電圧(V)DC5~12(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.012% R.O. 許容過負荷150% R.C. 限界過負荷200% R.C. 総合誤差0.02% R.O. 積面サイズ(mm)300×300 ケーブル太さ(mm)Φ3.5
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エー・アンド・デイ小型シングルポイントロードセル
RoHS
長さ100mm高さ15mmの薄型設計のシングルポイントロードセル。小型・軽量で省スペースに設置可能。計量、配合、充填用の小型計量台に最適。引張・圧縮の両用。台はかりタイプ。低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単に可能
用途低容量はかりに。充填装置への組み込みに。 仕様ゼロバランス:±5% R.O.、ヒステリシス:0.012% R.O. 材質アルミニウム ケーブル長(m)0.4 抵抗(Ω)入力端子間:420±30、出力端子間:350±5 定格出力2mV/V±10% 温度補償(℃)-10~+40 繰返し性0.011% R.O. 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V) 防塵防水性能IP65 ケーブル4芯シールドケーブル 最大印加電圧(V)DC15 印加電圧(V)DC5~12(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.012% R.O. 許容過負荷150% R.O. 限界過負荷200% R.O. 総合誤差0.02% R.O. 積面サイズ(mm)300×300 ケーブル太さ(mm)Φ3.5
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型台はかり、小型タンクスケールに最適な、過負荷ストッパー機能を内蔵したシングルポイントロードセル。過荷重・衝撃に対して非常に強い構造となっており、各種ストッパーを別途設ける必要がなく使用することが可能。高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。防塵・防水機能はIP65、IP67
用途台はかりに。ホッパースケールに。パッカースケールに。配合スケールに。コンベアスケールに。力計測に。チェックスケールに。 付属品取扱説明書 材質アルミ 規格零バランス:±5% of R.O. ケーブル長(m)1.5 本体質量(kg)0.5 定格出力1.5mV/V±5% 温度補償(℃)-10~40 ケーブル赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド 最大印加電圧(V)DC15 温度の影響0.011% of Load/10℃Typ.(出力)、0.014% of R.O./10℃Typ.(零点) 印加電圧(V)推奨DC5~12 絶縁抵抗2000MΩ/DC50V 許容過負荷500% of R.C. 防水保護等級IP65、IP67(強い水流は使用できません) 限界過負荷1,000% of R.C. 総合誤差0.02% of R.O. 入力抵抗入力端子間抵抗:1.13kΩ±100Ω 積面サイズ(mm)400×400 出力抵抗出力端子間抵抗:1kΩ±10Ω 取扱説明書(0.32MB) ケーブル径(Φmm)4 たわみ量T(mm)0.17
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エー・アンド・デイデジタル血圧計
上腕式で小型・軽量、手のひらサイズ。手のひらサイズで、旅行や携帯に便利な手動加圧式血圧計。超低消費電力で経済的。単3アルカリ乾電池1本で、約6,000回測定が可能です。上腕式なのに軽くて持ち運びに便利。血圧計本体72g、腕帯・乾電池込みでも245gと軽量。不規則脈波(IHB)表示。脈が乱れると血圧値も変わります。脈間隔をチェックすることで不規則な脈を検知します。脈のゆらぎチェックや再測定により測定値の信頼性が高められ、本来の血圧がつかめます。
付属品お試し用単3形乾電池1本、血圧管理手帳、収納袋、取扱説明書、添付文書 測定範囲測定範囲:圧力:0~299mmHg、脈拍:40~180回/分 タイプソフトカフ 電源単3形乾電池1本 本体質量(g)約72(電池除く) 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51 電池寿命約6000回(アルカリ乾電池使用) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷