カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • 天秤(7)
絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(24)
  • タニタ(7)
  • A&D(64)
  • ドリテック(7)
  • エレコム(4)
  • オーハウス(153)
  • VIBRA(新光電子)(66)
  • トライメイト(1)
  • パール金属(1)
  • 島津製作所(27)
  • アズワン(22)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(19)
  • sartorius(ザルトリウス)(17)
  • 村上衡器(13)
  • ケツト科学研究所(8)
  • 大正天びん製作所(8)
  • イシダ(6)
  • ナリカ(6)
最小表示
  • 0.01mg(2)
  • 0.1g(3)
  • 0.1mg(2)
  • 1g(2)
ひょう量
  • 12kg(1)
  • 22kg(1)
  • 32kg(3)
  • 62kg(1)
  • 220g(2)
  • 1220g(2)
  • 2200g(2)
  • 3200g(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(2)
  • PCS(2)
種類
  • 種類電子天秤(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
計量皿形状
  • (2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「重量計 0.1g」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付き 分銅内蔵型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式防塵防水性能IP65表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)エー・アンド・デイ
379,800税込417,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g / kg / PCS(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.43MB)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒取扱説明書(10.02MB)材質(計量皿)SUS304
加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計エー・アンド・デイ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
429,800税込472,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)エー・アンド・デイ
599,800税込659,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(15.85MB)材質(計量皿)SUS316
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びんエー・アンド・デイ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)エー・アンド・デイ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
重量計 0.01g特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら