カテゴリ

  • 測定用品(20)
  • 厨房用品(3)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(715)
  • Anker(アンカー)(169)
  • オーム電機(251)
  • OWLTECH(オウルテック)(151)
  • StarTech.com(401)
  • UGREEN(35)
  • サンワサプライ(392)
  • エスエスエーサービス(42)
  • 多摩電子(164)
  • タイムリー(25)
  • MICROCHIP(289)
  • BUFFALO(バッファロー)(223)
  • サンワダイレクト(220)
  • カシムラ(214)
  • RS PRO(191)
  • メディアカバーマーケット(180)
  • BELKIN(ベルキン)(174)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(163)
  • JAPANNEXT(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB c」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付き 分銅内蔵型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
検定付き 防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ検定付き 防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65内蔵分銅タイプ高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防材質(小型風防)ABS + アクリル電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式防塵防水性能IP65表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重)精度等級2級型式承認番号第D255号対象地域日本国内(自動補正付き)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.36MB)取扱説明書(5.4MB)材質(計量皿)SUS304
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)エー・アンド・デイ
379,800税込417,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g / kg / PCS(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.43MB)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒取扱説明書(10.02MB)材質(計量皿)SUS304
加熱乾燥式水分計 エー・アンド・デイ加熱乾燥式水分計エー・アンド・デイ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
◆最小表示10ppm(0.001%)からの水分測定が可能な加熱乾燥式水分計◆エー・アンド・デイ独自開発のSRA機構により水分をムラなくしっかりと除去し、高い測定精度を安定して実現することが可能◆カラータッチパネルの2モデルと、液晶表示の4モデルの全6モデル◆コンパレータ機能、プレヒート、測定結果補正機能、パスワード機能搭載。タッチパネルモデルはさらに多くの機能を搭載◆100種類以上のサンプル加熱プログラムをご用意◆タッチパネルや、専用ソフト『WinCT-Moisture』でリアルタイムグラフ表示が可能
用途ドライフード、海苔、ファンデーション、クリーム、樹脂ペレット、活性炭素、二次電池部材などの「水分率」、「吸湿特性」、「固形分」、「比率」の測定に。材質【試料皿】A1050(アルミ)電源AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz寸法(Φmm)【試料皿】Φ90加熱方式400Wハロゲンランプ測定単位水分率(加熱前基準)、水分率(Atro加熱後基準)、固形分、比率、グラム加熱方法標準加熱、緩速加熱、ステップ加熱、急速加熱測定モード標準モード、タイマーモード、カスタムモード温度設定範囲(℃)【試料皿】30~200(1ステップ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)
USBケーブル(2m) エー・アンド・デイUSBケーブル(2m)エー・アンド・デイ
999税込1,099
1本
翌日出荷
◆USBケーブル(Type-A - Type-C)、2m
長さ(m)2コネクタ形状Type-A - Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
オートドア搭載分析天びん エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びんエー・アンド・デイ
259,800税込285,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆見やすいバックライト付き液晶表示◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(9.33MB)材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) エー・アンド・デイオートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)エー・アンド・デイ
449,800税込494,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能◆使いやすいタッチパネルを採用◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加◆統計演算機能、パスワード機能付き◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備◆無風イオナイザーを標準付属
仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.1MB)取扱説明書(15.85MB)材質(計量皿)SUS316
分析天びん エー・アンド・デイ分析天びんエー・アンド・デイ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)計量皿寸法(mm)Φ90表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒取扱説明書(7.9MB)
汎用天びん エー・アンド・デイ汎用天びんエー・アンド・デイ
53,980税込59,378
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
87,980税込96,778
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
防塵・防水型汎用天びん エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせパスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
内蔵分銅付き汎用天びん エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びんエー・アンド・デイ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒取扱説明書(7.9MB)
内蔵分銅付き分析天びん エー・アンド・デイ内蔵分銅付き分析天びんエー・アンド・デイ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能パスワード機能、キーロック機能搭載RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304電源ACアダプター(付属)表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒取扱説明書(7.9MB)
Bluetooth(R)通信インタフェース エー・アンド・デイBluetooth(R)通信インタフェースエー・アンド・デイ
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
GX-M/GF-Mシリーズ用Bluetooth(R)インタフェース標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
付属品取扱説明書対象機種GX-M(GX-M-Kを除く)/GF-MRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.53MB)
計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター エー・アンド・デイ計量器接続用Bluetooth(R)コンバーターエー・アンド・デイ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
付属品取扱説明書電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)本体質量(g)約18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)通信距離最大10m機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)取扱説明書(0.67MB)
USB出力S字タイプ汎用ロードセル エー・アンド・デイUSB出力S字タイプ汎用ロードセルエー・アンド・デイ
48,980税込53,878
1台
111日以内出荷
力計測用引張・圧縮両用S字型デジタルロードセル、USBケーブル付きUSBでコンピュータと接続して簡単に測定可能校正済で、アンプ・インジケータが不要測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”を使用し、測定結果をCSVまたはExcelデータにすることが可能プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。
用途プレス機の圧力測定に。テンション張力測定に。実験・評価での簡易的な測定に。付属品取扱説明書電源電圧DC 5V(USBバスパワー)保護等級ロードセル:IP54、変換ボックス:IP65温度の影響0.05% of Load/10℃(出力)、0.08% of R.O./10℃(零点)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.05MB)通信規格USB Ver.2.0準拠 Full Speed許容過負荷200% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.取扱説明書(0.49MB)出力極性+ 引張、- 圧縮USB規格Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びんエー・アンド・デイ
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)エー・アンド・デイ
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びんひょう量(kg)32電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式使用範囲5g~32kg表示補助表示(g):0.1目量(g)1保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)344×384精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】g(グラム) /kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型) エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん(表示部分離型)エー・アンド・デイ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びん エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型 防塵・防水型重量級電子天びんエー・アンド・デイ
288,800税込317,680
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級2級分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心スイングアーム型(一体型)で、約100度の角度調整が可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途取引証明用。組込みの用途に。粉体などの計量に。付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、表示カバー、USBケーブル(1.8m)区分【使用地域区分】自己補正機構付き(分銅内蔵型)なので、使用地区に関係なくご使用いただけます。種類電子天びん電源ACアダプター(付属)測定方式電磁平衡式表示補助表示(kg):0.001目量(kg)0.01保護等級防塵・防水:IP65目量単目量表示形式デジタル精度等級2級RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(7.98MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位【検定対象】kg(キログラム)【検定対象外】PCS(個数) / %(パーセント)
Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計エー・アンド・デイ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能◆屈折率表示あり◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
デジタル切削油濃度計 エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計エー・アンド・デイ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
バリアフリースケール立位・車イス用 検定品 エー・アンド・デイバリアフリースケール立位・車イス用 検定品エー・アンド・デイ
467,490税込514,239
1台
15日以内出荷
検定付き体重計体重測定ひょう量200kgプリンタ内蔵20g補助目盛付き車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890ひょう量200kg番号D242号本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)計量法・型式検定付き(取引・証明用)精度等級3級測定範囲(kg)最小2適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら