カテゴリ

  • 測定用品(54)
    • 天秤(9)
    • はかり関連商品(11)
    • 温度計・温湿度計(19)
  • ヘルスケア(14)
  • 厨房用品(9)
  • 測定関連サービス(5)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ
  • モノタロウ(25)
  • A&D(905)
  • SMC(11,014)
  • MAZDA(マツダ)(6,201)
  • ニッサン(3,355)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,090)
  • エスコ(1,754)
  • BIGM(丸山製作所)(1,005)
  • SAMTEC(724)
  • ホンダ(687)
  • omron(オムロン)(467)
  • サンワサプライ(386)
  • トヨタ(357)
  • MICROCHIP(343)
  • CKD(316)
  • イスカル(308)
  • シュナイダーエレクトリック(303)
  • コガネイ(298)
  • Festo(297)
ひょう量
  • 12kg(1)
  • 22kg(1)
  • 32kg(3)
  • 62kg(3)
  • 102kg(3)
  • 220g(1)
  • 252g(2)
最小表示
  • 0.0001g(2)
  • 0.001g(2)
  • 0.01kg(2)
  • 0.01mg(1)
  • 0.1g(1)
  • 0.1mg(1)
  • 1g(3)
種類
  • 種類電子天秤(5)
校正証明書
  • 付き(2)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(1)
  • ct(カラット)(1)
  • DS(比重)(1)
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(4)
  • mg(ミリグラム)(1)
  • mom(モンメ)(1)
  • PCS(5)
%(パーセント)・ct(カラット)・DS(比重)・g(グラム)・kg(キログラム)・mg(ミリグラム)・mom(モンメ)・PCS
計量皿形状
  • (1)
  • (4)
丸・角
表示形式
表示形式
デジタル(5)
デジタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • 修理(5)
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a&d」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷
◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)◆パスワードロック機能付き◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス)対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。)電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用)印字速度(行/秒(s))約1.6印字方式サーマル式文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm印字文字24文字/行取扱説明書(1.71MB)
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
◆プリンター用感熱無塵紙◆クリーンルームで使用可能
対象機種AD-8129TH用紙サイズ幅57mm×長さ25m入数10巻RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
4,398税込4,838
1本
翌日出荷
◆RS-232Cケーブル (D-Sub25Pオス - D-Sub9Pメス)◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub25Pの製品用
対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
◆外部入力コネクタに接続することで、プリンタから離れた場所で印字や紙送り、計量器のリゼロといった操作が可能に
付属品取扱説明書対象機種AD-8129TH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×28RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
◆プリンター用ACアダプター
対象機種AD-8129TH入力AC100V~240V(+10%,-15%) 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種長さ(m)1コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信)RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
◆カレントループ接続用ケーブル(DIN - D-Sub9Pメス)
対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター エー・アンド・デイA&D天びん・はかり用サーマルプリンターエー・アンド・デイ
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1
A&D 手首式デジタル血圧計 エー・アンド・デイA&D 手首式デジタル血圧計エー・アンド・デイ
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
材質ABS樹脂、ナイロン、PVC、LCD測定範囲(圧力)0~299mmHg (脈拍数)40~180拍/分電源単4形乾電池2本(付属)測定方式オシロメトリック方式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
計量器接続用Bluetooth(R)コンバーター エー・アンド・デイ計量器接続用Bluetooth(R)コンバーターエー・アンド・デイ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
A&Dの天びん・はかりの計量結果をタブレット・スマートフォン・PCに送信が可能D-Sub9Pのシリアルインタフェースのあるモデルに直接接続電源不要でそのまま使可能 (一部モデルを除く)タブレット・スマートフォンに、専用アプリケーションソフト「A&D WeiV」を使って双方向通信が可能PCに、専用アプリケーションソフト「WinCT」を使って双方向通信、またはエクセルやテキストアプリに直接データを送ることも可能(PCのUSBにAD-8541-PC-JAが必要)
付属品取扱説明書電源専用電源:不要(一部の計量器はACアダプタが必要)本体質量(g)約18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×65×17インターフェースRS-232Cインタフェース:D-Sub9P(メス)通信距離最大10m機種接続可能機種:RS-232Cインタフェース付きのA&D製計量器RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)取扱説明書(0.67MB)
Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計エー・アンド・デイ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能◆屈折率表示あり◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
コンパクトサーマルカメラ エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラエー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証電源内蔵リチウムイオン電池温度測定範囲(℃)-20~350メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル防塵防水性能IP54温度分解能(℃)0.1表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モードRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵、防水フレームレート25Hz測定視野角(°)50×50アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
黒球型熱中症指数モニター エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニターエー・アンド・デイ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度:クラス2電源単4形アルカリ乾電池4個測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.15MB)湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
黒球型 熱中症指数データロガー エー・アンド・デイ黒球型 熱中症指数データロガーエー・アンド・デイ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存最大12000ポイントの測定データを記録・保存75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1)動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm)保存形式データファイル:csv形式RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.31MB)相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
ひずみゲージ式センサー用インジケーター エー・アンド・デイひずみゲージ式センサー用インジケーターエー・アンド・デイ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータD/A出力端子を標準装備4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディバーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付きアナログ電圧・電流出力装備4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%0.1%単位でこまかく測定が可能防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能ホールド機能、オートパワーオフ機能付きフック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書質量(g)約35(電池含む)測定方式電気伝導度測定方式表示方式液晶デジタル2桁表示測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9温度測定範囲(℃)0.0~70.0温度センサーサーミスタ最小表示(%)塩分濃度:0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185電源(個)CR2032形リチウム電池 1測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)オートパワーオフ約10分電池寿命約1年(1日5分使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65取扱説明書(0.51MB)測定精度(℃)(温度)±2.0最小表示(℃)(温度)0.1
ひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応) エー・アンド・デイひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応)エー・アンド・デイ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータD/A出力端子を標準装備、CC-Link付き4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディバーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付きアナログ電圧・電流出力装備4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
デジタル切削油濃度計 エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計エー・アンド・デイ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
Kタイプ針状熱電対温度プローブ エー・アンド・デイKタイプ針状熱電対温度プローブエー・アンド・デイ
8,498税込9,348
1台
当日出荷
直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.86MB)シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計エー・アンド・デイ
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
◆自動車や橋梁等の塗装の厚さが測定できる測定器◆測定対象の金属を自動的に判別し、測定対象に合った測定方式(電磁誘導式、渦電流式)で測定◆鉄素地・非鉄素地を自動で判別。特別な操作は必要無く、センサーを測定物に押し当てるだけで、塗膜の厚さが測定可能◆500件まで自動で本体に測定データを保存◆保存したデータはPCソフト「AD-3256 Logger」に読み込み、PCに保存することが可能◆3色LEDランプで厚さを判定◆1点または2点でのゼロ点調整が可能◆平均値・最小値・最大値を表示
用途自動車や船舶、橋梁、家電など金属製品の膜厚管理に。仕様測定データ保存数(件):500付属品電池(モニタ用)、センサーキャップ、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル、ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))、簡易取扱説明書電源単3形乾電池 2個測定方式電磁式・渦電流式測定精度±(3%+5)μm(0~99.9μm)、±(3%+1)μm(100~1250μm)分解能(μm)0.1(0.0~99.9μm)、1(100~1250μm)測定範囲(μm)0~1250オートパワーオフ約5分出力仕様USB(PCソフト)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F2級エー・アンド・デイ
5,498税込6,048
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
保護フィルタ エー・アンド・デイ保護フィルタエー・アンド・デイ
299税込329
1個
翌日出荷
黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用保護フィルタ
対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A取扱説明書(1.31MB)
黒球ユニット エー・アンド・デイ黒球ユニットエー・アンド・デイ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用黒球ユニット
対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A取扱説明書(1.31MB)
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級エー・アンド・デイ
4,898税込5,388
1台
当日出荷から翌々日出荷
基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ストラップ エー・アンド・デイストラップエー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
AD-4771、AD-4772用ストラップ
対象機種AD-4771、AD-4772入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用仕様シリコンキャップ対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用仕様電池蓋対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
シースホルダ エー・アンド・デイシースホルダエー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用シースホルダ◆本体のセンサーを刺して測れる穴付き
対象機種AD-5629RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.67MB)
電池フタ エー・アンド・デイ電池フタエー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用電池フタ
対象機種AD-5629RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.67MB)
キャリングケース エー・アンド・デイキャリングケースエー・アンド・デイ
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
AD-4772用キャリングケース
対象機種AD-4772外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×175×55RoHS指令(10物質対応)対応
スポイト2個入り エー・アンド・デイスポイト2個入りエー・アンド・デイ
219税込241
1セット
翌日出荷
スポイト2個セット
入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
業務用体重計 エー・アンド・デイ業務用体重計エー・アンド・デイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
Aタイプはポール付き表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約12目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計エー・アンド・デイ
349税込384
1台
翌日出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用電池蓋
対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
業務用体重計 エー・アンド・デイ業務用体重計エー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
Bタイプはポールなし健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約10目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
コンパクトサーマルカメラ エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラエー・アンド・デイ
389税込428
1個
翌日出荷
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用ストラップ
対象機種AD-5637RoHS指令(10物質対応)対応
防水形大型液晶中心温度計 エー・アンド・デイ防水形大型液晶中心温度計エー・アンド・デイ
2,398税込2,638
1台
翌日出荷から23日以内出荷
◆防水形大型液晶中心温度計◆文字高11.5mmで見やすい大画面表示◆固形物も液体も刺して測定可能◆付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能◆防水性能IPX7で本体の水洗いが可能◆上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ◆0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に◆ホールド機能で手元で測定値の確認が可能◆最大値/最小値メモリ機能付き
用途料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に仕様【表示更新間隔】約1秒毎、【電源/電池寿命】CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日3時間使用した場合)材質ABS、ボタン:ゴム、LCDパネル:アクリル、シース:SUS304寸法(mm)【シース部】Φ2.8×L約120、先端部Φ2.2×L20質量(g)約36(電池およびシースホルダ含む)測定範囲(℃)-20.0~230.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×16×204応答時間(秒)4.7(63.2%)、9.0(90%)ブザー音アラーム:約60dB/10cmオートパワーオフ10分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)取扱説明書(0.67MB)測定精度(℃)±1.0(10.0~100.0℃)、±1.5(100.1~200.0℃)、±2.0(-20.0~9.9℃、200.1~230.0℃)最小表示(℃)0.1
ベッドサイドスケール エー・アンド・デイベッドサイドスケールエー・アンド・デイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級 エー・アンド・デイケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 F1級エー・アンド・デイ
6,298税込6,928
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)専用ケース付属お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級F1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.38MB)
ベビースケール エー・アンド・デイベビースケールエー・アンド・デイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
バスケットが外せますバスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mmデジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソルバスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
その他【風引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書ひょう量(kg)12電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本)表示【固定量】最大1kg本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg)測定範囲(cm)【身長】40~58測定可能質量(g)最小100
コンパクトサーマルカメラ エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラエー・アンド・デイ
2,398税込2,638
1台
翌日出荷
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用キャリングケース
対象機種AD-5637RoHS指令(10物質対応)対応