カテゴリ

  • 厨房用品(9)
  • ヘルスケア(5)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ
  • オカムラ(岡村製作所)(320)
  • BIGM(丸山製作所)(262)
  • A&D(100)
  • エスコ(88)
  • ニッサン(65)
  • SMC(41)
  • コイズミ(小泉成器)(30)
  • パナソニックコネクト(27)
  • イスカル(23)
  • ダイヤトレンド(22)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • omron(オムロン)(20)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • スバル(18)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • CKD(15)
  • NOK(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad-4」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計エー・アンド・デイ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能◆屈折率表示あり◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%0.1%単位でこまかく測定が可能防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能ホールド機能、オートパワーオフ機能付きフック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書質量(g)約35(電池含む)測定方式電気伝導度測定方式表示方式液晶デジタル2桁表示測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9温度測定範囲(℃)0.0~70.0温度センサーサーミスタ最小表示(%)塩分濃度:0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185電源(個)CR2032形リチウム電池 1測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)オートパワーオフ約10分電池寿命約1年(1日5分使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65取扱説明書(0.51MB)測定精度(℃)(温度)±2.0最小表示(℃)(温度)0.1
デジタル切削油濃度計 エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計エー・アンド・デイ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
ひずみゲージ式センサー用インジケーター エー・アンド・デイひずみゲージ式センサー用インジケーターエー・アンド・デイ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータD/A出力端子を標準装備4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディバーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付きアナログ電圧・電流出力装備4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
ひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応) エー・アンド・デイひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応)エー・アンド・デイ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータD/A出力端子を標準装備、CC-Link付き4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディバーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付きアナログ電圧・電流出力装備4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
ストラップ エー・アンド・デイストラップエー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
AD-4771、AD-4772用ストラップ
対象機種AD-4771、AD-4772入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用仕様電池蓋対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用仕様シリコンキャップ対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
キャリングケース エー・アンド・デイキャリングケースエー・アンド・デイ
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
AD-4772用キャリングケース
対象機種AD-4772外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×175×55RoHS指令(10物質対応)対応
スポイト2個入り エー・アンド・デイスポイト2個入りエー・アンド・デイ
219税込241
1セット
翌日出荷
スポイト2個セット
入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
ベッドスケール エー・アンド・デイベッドスケールエー・アンド・デイ
779,800税込857,780
1個
15日以内出荷
プリンタ内蔵で、時刻と体重値を印字、経過を記録印字間隔は、10分、30分、60分に設定でき、自動で印字。月日、時間、体重値、変化量を印字。表示器はコンパクトサイズで機能満載体重変化量、監視値、元体重、現体重を同時表示。監視値を超えた場合は体重変化量の表示点滅とアラーム音でお知らせ。アラーム音は4段階の音量調整、消音から選択。4つのセンサで正確測定。各種サイズのベッドに装着でき、ベッド以外の保育器、ストレッチャー等にも使用可能使用しているロードセルは汚れ、サビに強く、床の温度変化、湿度の影響、ショックに強い。センサー部にのる使用可能なベッドのキャスターのサイズは、 直径150mm以下、幅70mm以下です。データの集計、管理等のシステム化に有効な、RS-232準拠出力付停電時や誤って電源プラグを抜いて電源が切れても、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されるデータバックアップ機能ベッド上の毛布や衣料等を乗せたり、降ろしたりの際、体重変化に影響を与えない風袋変化量キャンセル機能ゼロ調整、スパン調整が簡易に行え、機器の精度維持管理がラク
付属品表示器、和算箱、ロードセル4個、ロードセルケーブル(5m)、 ヒュ-ズ2本(0.5A)、ACコード、プリンタペーパー2本質量(kg)【最大負荷】80kg×4個=合計320kg電源AC100V±10% 約15VA精度体重変化量:±50g/元体重、現体重:±100g(温度変化:±5℃以内)本体質量(kg)【表示器】3【ロードセル】2/個外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【表示器】130×200×160データ出力RS232C準拠印字性能サーマルシリアルプリンタ 、紙幅:58mmアラーム出力TTL 5V測定範囲(kg)体重変化量:-9.99~+9.99 (最小表示0.01/元体重、現体重:0~+151.0 (最小表示0.1警報設定OFF、±0.05~±9.95kg(監視値の設定)
デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
52,980税込58,278
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
41,980税込46,178
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
31,980税込35,178
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ 修理受付エー・アンド・デイ
41,980税込46,178
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計 エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計エー・アンド・デイ
4,898税込5,388
1台
翌日出荷
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット
対象機種AD-3256RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.29MB)
ベッドサイドスケール エー・アンド・デイベッドサイドスケールエー・アンド・デイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
拡張電池ボックス(初回納入時オプショ エー・アンド・デイ拡張電池ボックス(初回納入時オプショエー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
スマートスケール用プリンタ取付台 エー・アンド・デイスマートスケール用プリンタ取付台エー・アンド・デイ
2,498税込2,748
1台
7日以内出荷
プリンタ取付キット エー・アンド・デイプリンタ取付キットエー・アンド・デイ
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
適合品番AD-6108、AD-6108H松吉医科器械コード24-4105-03
バリアフリースケール立位・車イス用 検定品 エー・アンド・デイバリアフリースケール立位・車イス用 検定品エー・アンド・デイ
467,490税込514,239
1台
15日以内出荷
検定付き体重計体重測定ひょう量200kgプリンタ内蔵20g補助目盛付き車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用)寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890ひょう量200kg番号D242号本体質量(kg)約42(別体スロープ除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg)通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P)計量法・型式検定付き(取引・証明用)精度等級3級測定範囲(kg)最小2適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
手すり付き全自動身長体重計 検定品 エー・アンド・デイ手すり付き全自動身長体重計 検定品エー・アンド・デイ
594,900税込654,390
1台
15日以内出荷
精度等級3級、使用地区をご指定ください低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書ひょう量(kg)200電源AC100V 50-60Hz 50VA寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340最小表示0.1cm本体質量(kg)約32目量(g)100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535外部出力RS-232C 2ch