29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター
エコ商品
◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。 仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度:クラス2 電源単4形アルカリ乾電池4個 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.15MB) 湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

エー・アンド・デイ黒球型 熱中症指数データロガー
エコ商品
JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様【データ保存先】内部メモリ、【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)、【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.31MB) 相対湿度(%RH)10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

エー・アンド・デイ黒球ユニット
黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用黒球ユニット
対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A 取扱説明書(1.31MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

エー・アンド・デイ保護フィルタ
黒球型熱中症指数計AD-5695A、黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB、AD-5695DLの交換用保護フィルタ
対象機種AD-5695DLB、AD-5695DL、AD-5695A 取扱説明書(1.31MB)
1個
299 税込329
翌日出荷

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ) 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 データ記録件数温度T1:48000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5
1台
30,980 税込34,078
16日以内出荷

一般校正証明書付き。JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルに保存。最大12000ポイントの測定データを記録・保存。75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)です。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。本体とパソコンをUSB通信ケーブル(標準付属)で接続すると、パソコン上でデータ記録の設定が可能
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様【データ保存先】内部メモリ【データ保存数】最大12000ポイント(記録間隔1分で約8日の測定データが記録可能)【データ記録項目】年月日、時刻、IN/OUT設定、温度、相対湿度、黒球温度、熱中症指数(WBGT)【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、保護フィルタ、USB通信ケーブル(A端子-Mini B 端子)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度区分:クラス2 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TA】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)【黒球】(TG)0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 湿度測定範囲(%)10~90RH 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) 保存形式データファイル:csv形式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.31MB) 相対湿度(%RH)表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1
1台
46,980 税込51,678
41日以内出荷

一般校正証明書付き。セパレート・センサーで離れた場所の温度測定に便利。応答性が速く、わずか10秒で温度が測定可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L108 電源CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示間隔:約1秒 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型) ケーブル長(mm)約600 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65相当 取扱説明書(0.41MB) 最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書一般校正証明書付き
1台
27,980 税込30,778
15日以内出荷

一般校正証明書付き。応答性が速く、わずか10秒で温度測定が可能。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)
付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書、一般校正証明書 寸法(mm)温度測定部(プローブ):Φ3×L110 電源CR2032形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~+350 測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度表示間隔:約1秒 温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65相当 取扱説明書(0.41MB) 最小表示(℃)0.1(-50.0℃~199.9℃)、その他は1 校正証明書一般校正証明書付き
1台
25,980 税込28,578
15日以内出荷

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:T1、T2:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(T2外部温度センサープローブ接続時) データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷

一般校正証明書付き。スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g)約67(電池含む) 測定範囲(℃)温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書(1.84MB) 測定精度(℃)温度:±0.5 湿度測定範囲(%RH)10.0~90.0 分解能(%RH)湿度:0.1 湿度定格精度(%RH)±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用ストラップ
対象機種AD-5637 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌日出荷

1台
6,598 税込7,258
翌日出荷

エー・アンド・デイ黒球型熱中症指数モニター
エコ商品
◆一般校正証明書付き。◆JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠。◆75mm全球型の石川式黒球により安定した測定が可能。◆熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20~50℃)。◆使用場所に合わせて屋内(IN)と屋外(OUT)のモード切り替えが可能。◆市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚ネジ穴 1/4-20UNC)。※正確な測定のために、高さ1.1mの位置に設置してお使いください。◆最高値、最低値のメモリ機能、表示ホールド機能、オートパワーオフ機能付き
用途熱中症の危険性を知るために。労働環境の安全管理に。 仕様【黒球】石川式黒球(外径Φ75mm)、厚さ0.5mm、銅製、放射率0.95 付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、ハードケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、一般校正証明書 測定範囲【熱中症指数(WBGT)】0~50℃ (表示範囲-2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃) 区分JIS B 7922:2023精度:クラス2 電源単4形アルカリ乾電池4個 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 温度測定範囲(℃)【TG】0~50(表示範囲 -2.0~62.0、最小表示 0.1)、黒球:0~80 (表示範囲 -2.0~82.0、最小表示 0.1) 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと)、風速0.3m/s以上 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG) 設定範囲【熱中症指数(WBGT)のアラーム】20~50℃(0.5℃刻みで設定可能)、アラームブザー音量 約80dB(距離10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)相対:10~90(表示範囲 0.1~99.9、最小表示 0.1)
1台
45,980 税込50,578
41日以内出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆一般校正証明書付き。◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証、一般校正証明書 電源内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃)-20~350 メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD 解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.1 表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50×50 アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

エー・アンド・デイコンパクトサーマルカメラ
エコ商品
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用キャリングケース
対象機種AD-5637 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

エー・アンド・デイ上下限設定機能付きデュアルタイプ膜厚計
エコ商品
◆デュアルタイプ膜厚計AD-3256用ゼロ調整板、調整用試験片。◆ゼロ調整板 2枚(鉄素地用、非鉄素地用)、調整用試験片 5種類(50μm、100μm、250μm、500μm、1000μm(公称値))のセット
対象機種AD-3256 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.29MB)
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
8,698 税込9,568
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

基準分銅型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級F1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
用途計量器の日常点検や定期検査に。 材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304) 形状基準分離型 種類円筒型42種 精度等級M1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.38MB)
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ 電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用) 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890 ひょう量200kg 番号D242号 本体質量(kg)約42(別体スロープ除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず 目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg) 通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P) 計量法・型式検定付き(取引・証明用) 精度等級3級 測定範囲(kg)最小2 適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
1台
467,490 税込514,239
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書 ひょう量(kg)200 電源AC100V 50-60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340 最小表示0.1cm 本体質量(kg)約32 目量(g)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535 外部出力RS-232C 2ch
1台
594,900 税込654,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)