「ad47」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に
付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証
測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃
電源内蔵充電池(350mA/h)
最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃
使用温度範囲5~45℃
温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)
本体質量(g)約24
測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃
測定時間約3秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5
オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)
充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2
使用可能回数(フル充電時)約1700回測定
取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用
付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書
質量(g)約35(電池含む)
測定方式電気伝導度測定方式
表示方式液晶デジタル2桁表示
測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9
温度測定範囲(℃)0.0~70.0
温度センサーサーミスタ
最小表示(%)塩分濃度:0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185
電源(個)CR2032形リチウム電池 1
測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)
動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
電池寿命約1年(1日5分使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
取扱説明書(0.51MB)
測定精度(℃)(温度)±2.0
最小表示(℃)(温度)0.1
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。
仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9
付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書
材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC
質量(kg)約102(本体のみ)
電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)
測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃
温度測定範囲(℃)5.0~75.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25
濃度(%)測定範囲:0.0~65.0
データ出力仕様:USB(PCソフト)
温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0
測定時間(秒)約2
防塵防水性能IP67
オートパワーオフ約3分
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約490回(満充電にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数100
保存データ種類csv形式
分解能(%)濃度:0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
スポイト2個セット
入数(個)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥219
税込¥241
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用
仕様電池蓋
対象機種AD-4724
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用
仕様シリコンキャップ
対象機種AD-4724
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
AD-4771、AD-4772用ストラップ
対象機種AD-4771、AD-4772
入数(個)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
AD-4772用キャリングケース
対象機種AD-4772
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×175×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
一般校正証明書付き。切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。
仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9
付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書
材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC
質量(kg)約102(本体のみ)
電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)
測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃
温度測定範囲(℃)5.0~75.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25
濃度(%)測定範囲:0.0~65.0
データ出力仕様:USB(PCソフト)
温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0
測定時間(秒)約2
防塵防水性能IP67
オートパワーオフ約3分
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約490回(満充電にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ記録件数100
保存データ種類csv形式
分解能(%)濃度:0.1
1台
¥52,980
税込¥58,278
16日以内出荷
関連キーワード