A&D(エー・アンド・デイ)のロゴ

A&D(エー・アンド・デイ)

「A&D」この「A」と「D」は、「Analog」(アナログ)、「D」は「Digital」(デジタル)の略です。 「重さ」や「音」といった「アナログ量」を「デジタル数値」にする変換技術が基幹技術となっております。「本物」にこだわり課題に挑み、あきらめずにやり抜きます。国内メーカーとして、高品質の製品をお届けいたします。

会社情報
会社名株式会社エー・アンド・デイ
設立1977/05/01
所在地〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5階
特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,098件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)ACアダプターA&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
防滴型タイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)防滴型タイマー(100分形)A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ防滴100分タイマー防滴性能はJIS防滴2形相当10分、1分、10秒のボタンで簡単セットカウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)質量(g)約67(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設置方法マグネット電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅防水性IPX4カウントダウン機能カウントアップ機能
デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SHシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷から21日以内出荷
1/2000の高分解能で細かく軽量持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)大きな軽量皿(230×190mm)2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)(17件のレビュー)
3,698税込4,068
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答速度約1秒(90%)
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D(エー・アンド・デイ)黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から31日以内出荷
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)全球形黒球(直径40mm)を使用おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/質量(g)約90(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2個測定項目温度、相対湿度、黒球温度表示形式デジタル表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度取扱説明書(1.21MB)アラームあり
検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり SJシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から11日以内出荷
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易大型液晶 文字高25mmオートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ風袋引き機能容器を乗せた状態でゼロ表示可能取手部のある持ち運びやすい構造ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん EK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から16日以内出荷
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型中心温度計A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)電源CR2032形ボタン電池1個最小表示0.1℃温度範囲(℃)260測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
3チャンネルタイマー(100時間形) A&D(エー・アンド・デイ)3チャンネルタイマー(100時間形)A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー3種類のタイマー時間を同時設定設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできますアラーム経過後は自動カウントアップ時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時計機能タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊A&D(エー・アンド・デイ)(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から61日以内出荷
熱中症の対策に。労務環境の安全管理にアラーム値が変更できる設定モードさまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)簡単に使えるおまかせモード熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)設置方式ハンディタイプ/壁掛け測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1
温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニター A&D(エー・アンド・デイ)温湿度SDデータロガー 熱中症指数計 / 熱中症指数モニターA&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理質量(g)約140(SDカード、電池含まず)電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個最小表示0.1℃/0.1%RH測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)湿度測定範囲(%)20~90表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)温度測定精度±1℃保存形式テキストファイル電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)設置方式据置湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃温度表示方式デジタル特性なしWBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)プリンター用紙A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5巻)
当日出荷
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタル台はかり FG-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定26mmの大きな文字サイズ「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易SUS430のステンレス製計量皿を使用表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度RS-232Cインタフェース別売ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
手首血圧計 A&D(エー・アンド・デイ)手首血圧計A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)60メモリおまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール HT-120A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール高精度10mg計量ステンレス製計量皿(SUS304)収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)70付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニ A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 ミニA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から41日以内出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。質量(g)約25(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPA&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000計量皿寸法(Φmm)150付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g目量(g)1外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)保管環境常温保管風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D(エー・アンド・デイ)中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)A&D(エー・アンド・デイ)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に特性防水付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書電源CR2032リチウム電池 1個最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)
防水型インターバルタイマー(100分形) A&D(エー・アンド・デイ)防水型インターバルタイマー(100分形)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
IPX7完全防水、厨房100分タイマー最大8個タイマー設定を記憶可能光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音マグネット付メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番480-8428質量(g)約60(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設定範囲最大99分50秒、最小10秒設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数8個順に動作アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cmメモリー機能防水性IPX7相当アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅カウントダウン機能カウントアップ機能
赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ)赤外線放射温度計A&D(エー・アンド・デイ)(54件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
小型で軽量設計、ペン型放射温度計測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1電源LR44形ボタン電池2個放射率設定範囲0.95(固定)応答速度約1秒(90%)
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
3倍働くトリプルレンジバックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサーA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
Kタイプの熱電対温度計に接続して使用米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)用途に合わして様々な形状をご用意
用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対付属品取扱説明書
デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定1/6000の高精度「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きSUS430のステンレス製計量皿を使用ポール無(表示器はベース部に取り付け)表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)RS-232Cインタフェース別売ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり種類電子天秤表示形式デジタル質量(kg)9.7電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)消費電力(W)0.36計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ)大容量メモリ デジタル温度データロガーA&D(エー・アンド・デイ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
農業用台はかり A&D(エー・アンド・デイ)農業用台はかりA&D(エー・アンド・デイ)
21,880税込24,068
1台
当日出荷
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
取引証明用(検定済品) 精度等級3級デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)バックライト付き大型液晶(文字高16mm)ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)WinCT使用可能計量皿の材質:SUS304g・個数・パーセント表示コンパレータ表示ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
直流安定化電源 AD872*シリーズ A&D(エー・アンド・デイ)直流安定化電源 AD872*シリーズA&D(エー・アンド・デイ)(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A連続使用時間(時間)8(最大)動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形) A&D(エー・アンド・デイ)ブザー音 Hi・Low切替可能大型液晶タイマー(20時間形)A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
20時間タイマーステンレストップ大型液晶表示なので読みやすいアラーム音量(大/小)切替可能くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つきマグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に設定範囲最大19時間59分、最小1分付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3679質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmアラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&D(エー・アンド・デイ)デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)A&D(エー・アンド・デイ)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
1999カウント表示 デジタルマルチメーター 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェックオートパワーオフ機能あり付き保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
防水型デジタル塩分計 A&D(エー・アンド・デイ)防水型デジタル塩分計A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ)外部センサー付き温湿度計(外部温度センサー付)A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から16日以内出荷
温度と湿度と時刻を同時に表示 内部温度と外部温度を切替え表示 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能 最高/最低温度・湿度を自動メモリー 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70質量(g)約150(電池含む)電源単4形乾電池1本最小表示0.1℃/1%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24センサー外部センサー付湿度測定範囲(%)15~95表示項目温度、湿度、時刻設置方法壁掛け、卓上式電池寿命約1年(アルカリ電池使用)測定間隔約10秒湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)温度表示方式デジタル測定精度(℃)±1(0~50℃)
ディスポーザブルアルミ皿 A&D(エー・アンド・デイ)ディスポーザブルアルミ皿A&D(エー・アンド・デイ)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8118C/AD-8126用プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)AD-8118C/AD-8126用プリンター用紙A&D(エー・アンド・デイ)
4,898税込5,388
1セット(10巻)
当日出荷
幅(mm)(紙)57.5適合機種AD-8118C/AD-8126ロール長さ(m)約30RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 W A&D(エー・アンド・デイ)熱中症指数計/熱中症指数モニター みはりん坊 WA&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から41日以内出荷
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032 1個最小表示0.1℃/1%RH測定項目温度、湿度(相対湿度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5温度測定範囲(℃)0~50表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)設置方式壁掛/ストラップ測定間隔20秒湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時使用場所屋内温度表示方式デジタル音量(dB)約70(10cm離れて)アラームあり