13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◆RS-232Cケーブル (D-Sub25Pオス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub25Pの製品用
対象機種AD-8129TH、AD-8127 長さ(m)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
対象機種AD-8129TH、AD-8127 長さ(m)1
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

エー・アンド・デイRS-232Cケーブル(1.8m)
RoHS
◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)、1.8m。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用
用途天びんとPLCなどとの接続用。 対象機種AD-8922A、AD-8923-CC、AD-8923-BCD、AD-8552EIP、AD-8551R 長さ(m)1.8 コネクタ形状D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷

◆A&D製の電子天びん、はかり、個数計、水分計、粘度計、計量インジケータ等の計量器と 接続し、計量機器から送信されたデータを印字する高性能サーマルプリンター。◆小型・軽量のため、設置場所を選ばず、持ち運びも容易。◆テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。◆便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。◆フットスイッチなど、外部接点入力で印字・リゼロが可能。◆一定時間の間隔での印字(インターバル印字)が可能。◆計量データの時系列変化(チャート印字)も可能。◆時計機能付き(日付時刻印字出力可能)。◆パスワードロック機能付き。◆日付/時刻/IDを任意のタイミングで印字可能。◆無塵紙も使用可能(別売)
付属品プリンタ用感熱紙1巻、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、簡易取扱説明書、RS-232Cケーブル(D-Sub9Pメス-9Pメス) 対象機種A&D製の計量器(接続可能機種はエー・アンド・デイのホームページでご確認ください。) 電源ACアダプター(付属) 本体質量(g)約500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×141×87 インターフェースD-Sub9Pオス(RS-232C 兼 カレントループ)、外部入力コネクタ(フットスイッチ用) 印字速度(行/秒(s))約1.6 印字方式サーマル式 文字サイズ13ドット×28ドット / 1.5(W)×2.6(H)mm 印字文字24文字/行 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.71MB)
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

エー・アンド・デイ分析天びん
RoHS
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304 電源ACアダプター(付属) 計量皿寸法(mm)Φ90 表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エー・アンド・デイ汎用天びん
RoHS
分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 電源ACアダプター(付属) 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

◆A&D製の天びん・はかりのRS-232Cインタフェース(D-Sub9P)から、2ch出力が可能になるケーブル。◆分岐ケーブルで、PCとプリンタに同時接続が可能に。◆1chは双方向通信(PCまたはPLC接続用)、もう1chは単方向通信(プリンタ接続用)
対象機種AD-8129TH、AD-8127、AD-8126、A&D製の天びん・はかりでRS-232C(D-Sub9P)のインタフェースを有する機種 長さ(m)1 コネクタ形状【天びん接続側】 D-Sub9Pメス、【分岐1】D-Sub9Pオス(PC接続用双方向通信)、【分岐2】D-Sub9Pオス(プリンタ接続用単方向通信) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

エー・アンド・デイ内蔵分銅付き分析天びん
RoHS
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質大型風防:ABS+ポリカーボネート、計量皿:SUS304 電源ACアダプター(付属) 表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約2秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エー・アンド・デイ検定付き 分銅内蔵型汎用天びん
RoHS
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。内蔵分銅タイプ。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用 付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防 材質(小型風防)ABS + アクリル 電源ACアダプター(付属) 測定方式電磁平衡式 表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 精度等級2級 型式承認番号第D255号 対象地域日本国内(自動補正付き) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書(5.4MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エー・アンド・デイ防塵・防水型汎用天びん
RoHS
防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(ベーシックタイプ)。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。 電源ACアダプター(付属) 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エー・アンド・デイ内蔵分銅付き汎用天びん
RoHS
分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途研究・品質管理・製造現場など、あらゆる現場に。 材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304 電源ACアダプター(付属) 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エー・アンド・デイ検定付き 防塵・防水型汎用天びん
RoHS
取引証明用(検定済品) 精度等級2級。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。内蔵分銅タイプ。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途取引・証明用 付属品ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防 材質(小型風防)ABS + アクリル 電源ACアダプター(付属) 測定方式電磁平衡式 防塵防水性能IP65 表示モード【検定対象】g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、【検定対象外】PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) 精度等級2級 型式承認番号第D255号 対象地域日本国内(自動補正付き) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料外形寸法図(0.36MB) 取扱説明書(5.4MB) 材質(計量皿)SUS304
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)
用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。 材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304 電源ACアダプター(付属) 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒 取扱説明書(7.9MB)
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)