7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード付なのでソフトエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。SDカード、サンプリング時間(1秒~8時間59分59秒)
電源単3電池×6 コード長さ(m)1 表示分解能測定範囲:画像確認のこと 機能データホールド、Max.Min表示 インターフェースSDカード、RS-232C サンプリング0.8秒 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位8種(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomosphere) 消費電流約DC25mA 圧力センサ別売外付けタイプ(2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar)
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

A-Gas Japanマノメータ
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:本体内蔵、30psi対応 電源(V)006P(9電池×1 精度±1.0%F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 測定範囲(kPa)0~±34.47 表示分解能0.2kPa、0.002bar、2mbar、1mm/Hg、0.3oz/inch2、0.002kgf/cm2、2cm/H2O、0.5inch/H2O、0.04ft/H2O、0.02psi インターフェースRS-232C サンプリング0.5秒 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi) 最大圧力(kPa)413 温度補正(℃)自動(0~50
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

A-Gas Japanピトー管
適合機種VFT-512、VFT-513 風速測定範囲(m/s)5~100
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷

A-Gas Japanマノメータ
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます。データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様測定方式センサ:5psi対応(8205) 電源(V)006P(9電池×1 精度±1.0%F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 測定範囲(kPa)0~±206.8 表示分解能0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなど インターフェースRS-232C サンプリング0.5秒 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch2、Kg/cm2、cm/H2O、inch/H2O、ft/H2O、psi) 最大圧力(kPa)137 温度補正(℃)自動(0~50
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

A-Gas Japanマノメータ
ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能
仕様最大圧力(mmH2O):14000 測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O 電源(V)006P(9電池×1 精度±1.0%F.S.(25℃にて) 再現性±0.2%(Max±0.5)%FS 表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2O センサー本体内蔵、2psi対応 インターフェースRS-232C サンプリング0.5秒 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O) 温度補正(℃)自動(0~50
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷

A-Gas Japan差圧変換器
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに。測定範囲の選択可能。自動温度補償
規格IP65 出力[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル 電源DC9~32V 150mA以下 精度±0.25%FS(25℃) 校正ゼロ&スパン調整機能 サンプリング2回/秒 ディスプレイ4桁LCD 使用環境[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと) 風速測定範囲(m/s)0~100(ピトー管を介して) 保存環境[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japanマノメータ
11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。暗い場所でも安心のバックライト機能。ローバッテリー表示
仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと 電源単4電池×4 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト サンプリング0.5秒/回 ディスプレイ36×54mm 使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)