湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。自立スタンド付。暗いところでも使用できるバックライト機能。16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)
寸法(mm)プローブ:80L×Φ15
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)
方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)
精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能●長期安定のためのIP65防水
ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付
インターフェイスRS-232C
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにダウンロードできます
仕様●データロガー:SDカード●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/プローブ、温度:サーミスタ/本体、湿度:静電容量式/本体●本体精度/CO2:±40ppm(1000ppm以下)、±5%(読取値)(1000~≦3000ppm)、±250ppm(3000ppm以上)
寸法(mm)CO2プローブ:132(L)×38(W)×32(D)
電源ACアダプタ FAC-23(標準付属)、単4電池×6(時計用)
測定範囲(℃)温度/0~50、湿度/10~90% RH
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1% RH
精度(℃)±0.8
機能CO2高度補正値(mまたはフィート)
測定対象CO2、温度、湿度
インターフェースRS-232C
サンプリング5、10、30、60、120、300、600秒
使用環境0~+50℃、90% RH以下
対象ガス二酸化炭素
湿度精度±(4% rdg+1% RH)(70%RH以上)、±4% RH(70%未満)
測定範囲(ppm)CO2:0~4000
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
データロガー付なので本体に16000データを保存できます。RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属)。CO2濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に
仕様●データロガー:16000データ(最大99ブロック)●測定方式/位置:CO2:NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ/本体、温度:サーミスタ/プローブ、湿度:静電容量式/プローブ
寸法(mm)CO2プローブ:Φ20×159
電源単4電池×6(約8時間)またはACアダプタ(1370B)
測定範囲(℃)温度/-20~+60、相対湿度/10~95%RH
精度CO2/読取値の±3%か±50ppmの大きい方、温度/±0.5℃ 相対湿度/±5% RH
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1%RH
コード長さ(mm)カール:460~760
機能濃度アラーム設定、データホールド、Max.Min値表示、℃/F切換機能
測定対象CO2、温度、相対湿度
メモリー99データ、マニュアル
応答時間(秒)10
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境23℃±5℃、10~90% RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~6000
記録間隔1~255秒
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
関連キーワード