高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-200~+800
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)
測定方式Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ
測定範囲(℃)-200~+1370
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード