3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan温度計
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売) 電源CR2032ボタン電池×1 測定範囲(℃)-40~+230 センサーサーミスタ方式 精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3 分解能(℃)0.1 機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能 ディスプレイ28×17mm 保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

A-Gas Japan温湿度計
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です。Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です。胸のポケットに収まり、持運びに便利!!。℃/°F切換機能付。静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2 測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度) 精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時) 測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度) 表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度) 機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフ ディスプレイ液晶ディスプレイ
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

A-Gas Japan温度計
高精度・多機能・低価格の決定版。3回/秒サンプリングの反応速度。各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売) 測定範囲(℃)-199.9~+1370 精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃) 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃) 機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書 ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80% RH以下 測定周期3回/秒
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷