「回転計 反射テープ」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台で接触と非接触タコメータの機能
仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング
付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1
測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング
質量(g)90
電源006P(9V)電池×1
方式(クロック)クォーツ式
精度±(0.1%rdg±2dgt)
測定方式非接触・接触式
分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
機能データホールド値表示
測定距離(mm)(非接触回転計)50~300
ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
関連キーワード