3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan湿度変換器
湿度変換器
ケーブル長(m)1 センサー薄膜コンデンサ(湿度) 出力電流(mA)4~20 電源供給12~24VDC 150mA以下 湿度精度±3%RH 湿度測定範囲(%RH)0~100
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度変換器
測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度) ケーブル長(m)1 センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度) 精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度) 出力電流(mA)4~20 電源供給12~24VDC 150mA以下
1本
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期安定のためのIP65防水
出力電流(mA)4~20 電源供給12~24VDC 150mA以下 防水性IP65
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)