温度・湿度・露点測定可能な温湿度計。高精度・高分解能。高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)
測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)
温度精度±0.8℃
機能5~95%RH
サンプリング0.8秒/回
使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃
湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
高速レスポンス。高温・低温でも測定できる温湿度計。ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒
寸法(mm)プローブ:Φ20×220
質量(g)プローブ:約100
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)
本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)
本体質量(g)約170(電池含む)
測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)
精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)
機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報
使用環境1283_TH-3800
1台
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
高温タイプ
長さ(mm)センサ:500
温度範囲(℃)-50~+1150
先端寸法(mm)Φ8.0
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
ハンドル長さ(mm)130
1本
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード