カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(51)
  • オーツカ光学(12)
  • センセカ(旧デルタオーム)(11)
  • エスコ(8)
  • ナリカ(8)
  • テクノオプティス(8)
  • セコニック(7)
  • マザーツール(7)
  • ケニス(7)
  • カスタム(6)
  • シンワ測定(6)
  • testo(テストー)(6)
  • T&D(ティアンドデイ)(6)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
  • NEG(日電理化硝子)(5)
  • アズワン(4)
  • ELPA(4)
  • 共立電気計器(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「照度測定」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
0~400000lxと広範囲な測定が可能PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です
仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
データロガー照度計 A-Gas Japanデータロガー照度計A-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能3レンジ切替(2000/20000/100000lx)機能付暗い場所でも安心のバックライト機能付室内、ショーケース、工場、学校での測定に外部センサ使用で温度も計測可能
仕様●照度センサプローブサイズ(mm):55(W)×20(D)×82(L)●測定レンジ(lx):0~1999lx、1800~19990lx、18000~99990lx電源単3電池×6コード長さ(m)1.1精度±(4%+2dgt)測定方式シリコンフォトダイオード表示分解能1lx(0~1999lx範囲)、10lx(1800~19990lx範囲)、100lx(18000~99990lx範囲)機能レンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライトディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0℃~50℃、85%RH以下測定範囲(Lux)0~100000(3レンジ)
照度計 A-Gas Japan照度計A-Gas Japan
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)200000Luxと広範囲な測定が可能電源ON時に自動ゼロ調整機能付屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
ソーラーパワーメータ A-Gas JapanソーラーパワーメータA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
超小型・最軽量のソーラーパワーメータ太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能ホールド機能付なのでデータ管理が簡単超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様シンプルに照度計としても役立ちます狭い場所でも大変役立つ強い味方手のひらサイズ
用途太陽光発電全般の測定自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h)電源単4電池×2精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方測定方式太陽放射照度計表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2)機能表示単位切替、データホールドサンプリング約0.25秒/回ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH
マルチ環境測定器 A-Gas Japanマルチ環境測定器A-Gas Japan
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れものあらゆる現場に便利な1台です
電源(V)006P(9電池精度風速:±3%F.S表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
ミニマルチ環境測定器 A-Gas Japanミニマルチ環境測定器A-Gas Japan
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
電源CR2032 ボタン電池× 1機能バックライト付き
マルチ環境測定器 A-Gas Japanマルチ環境測定器A-Gas Japan
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz)電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション)精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s)測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH)湿度測定範囲(%RH)10~95
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら