28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック 表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ 使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付 機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能 使用電源単3電池×4 使用環境絶縁フレキシブルチューブ ポンプ吸引機能:インペラーポンプ 検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式) 検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応 警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

音で漏れ箇所を探します。センサを変えれば機械の振動音を確認することができます
電源006P(9V)電池×1 方式ウルトラソニック(超音波)式漏れ検知
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

A-Gas JapanCO2検知器
小型赤外線センサを採用。CO2冷媒に対応
使用方法暖機運転:約10秒 電源単3アルカリ電池×4/寿命約20時間 プローブ30cm 表示検知表示:30 感度最高感度:400ppm/Hi以下(350ppm雰囲気で50ppmの増加で検知) 使用環境0~50℃ 寿命センサ:約2年以上 感度調整4000ppm以下(350ppm雰囲気で3650ppmの増加で検知)/2段階 検知ガスCO2
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

C4H10(イソブタン)、CH4(メタン)など可燃性ガスを高感度で検知。手元だけで漏れがわかるバイブ機能付。暗い場所でも安心のバックライト機能付。検知する場所の雰囲気ガスを基準点として自動連続的に測定を続ける自動ゼロ調整機能付
電源単3乾電池×4、またはACアダプタ(別売) 測定方式半導体式センサ/吸引式 感度最高感度:切換式、H;2g/年、M;15g/年、L;30g/年(R600a) 検知ガスイソブタン(R600a)、メタン、エタノール、水素、13A、LNG、CNG、都市ガス等
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

回収機からの高温高圧のフロンを冷却し、ボンベの可溶栓作動を抑えます。吐出圧力が下がり回収機の負担を下げるため、回収効率が上がります
接続径1/4"フレアオス× 1/4"フレアオス
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

酸素、チッソ、アルゴン等のガスボンベが安全にラクラク運搬できます
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R410A用チャージバルブ
口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

R410A用ウルトラミニチャージバルブ
口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

R407C・R404A用ウルトラミニチャージバルブ
口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

R22・R12・R502用ウルトラミニチャージバルブ
口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

内部クッション付き(取り外し可能)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)400×40×325
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

150cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス 収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mm ゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能) ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

92cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス 収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mm ゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能) ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

A-Gas Japan真空ポンプ
仕様1/4"F、5/16"F:255 回転数(min-1[r.p.m])吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz) 電源1283_VP-565 モーター1HP 到達真空度15ミクロン ローターツーステージ(油回転式) オイルタンク容量(mL)640
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷


A-Gas Japan低圧ゲージ
HFO-1234yf、68Φ低圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT 圧力範囲(MPa)-0.1~1.6
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

A-Gas Japan低圧ゲージ
オールインワンゲージ。80Φ低圧ゲージ。飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

測定範囲12000~10Micron 電源単3電池×3(ACアダプタ別売) 機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示 表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、Ps コネクタM10P1.5×1/4"F
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

A-Gas Japan高圧ゲージ
HFO-1234yf、68Φ高圧ゲージ。HFO-1234yf冷媒飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT 圧力範囲(MPa)-0.1~4.0
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

A-Gas Japan高圧ゲージ
オールインワンゲージ。80Φ高圧ゲージ。飽和温度目盛付。振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
取付ねじ径(inch)1/8NPT 圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)
全長(mm)140
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷


1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(6個)
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6個)
999 税込1,099
5日以内出荷