「非接触回転計」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。Max.Min及び最終値表示(回転のみ)。FPR/RPM表示
測定範囲[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ
電源単3電池×4
測定精度±(0.1% F.S.+2dgt.)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
機能最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
測定距離(mm)50~150
サンプリング1回/秒
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80% RH以下
表示単位[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
1台で接触と非接触タコメータの機能
仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング
付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1
測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング
質量(g)90
電源006P(9V)電池×1
方式(クロック)クォーツ式
精度±(0.1%rdg±2dgt)
測定方式非接触・接触式
分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
機能データホールド値表示
測定距離(mm)(非接触回転計)50~300
ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
関連キーワード