「音 周波数測定」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直流電圧 400V/600V。交流電圧 400V/600V、交流電流 40A/400A。クランプ径 25mm。データホールド、周波数測定。オートパワーオフ、オートレンジ機能。分解能 0.01A、0.1V。小型高精能型クランプテスタです。実効値タイプ(TRUE RMS)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど多機能型テスタです
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):10Hz~1MHz 精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400V/600V 精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/交流電流(A):40A/400A 精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400V/600V 精度±(1%rdg+2dgt)
電源(V)1.5単4電池×2
抵抗(Ω)400Ω 精度±(1%rdg+2dgt)
機能オートレンジ、オートパワーオフ
クランプ径(Φmm)25
使用環境0~40℃ 80%RH以下
導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600
質量(g)約323
電源単3電池×6
表示分解能0.1dB
動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)
マイクロホンコンデンサマイクロホン
周波数特性A特性、C特性
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング1回/秒
レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
1台
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
小型・高性能型クランプテスタです。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)
電源(V)1.5単4電池×2
抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)
機能データホールド、オートレンジ、オートパワーオフ
クランプ径(Φmm)25
使用環境0~40℃ 80%RH以下
導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
実効値タイプのクランプメータ。高速応答型
仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω
電源単4電池×2
その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライト
クランプ径(Φmm)Φ23
サンプリング3回/秒
使用環境0~50℃、80%RH以下
導通テストブザー音(<40Ω)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
小型・高性能型クランプテスタです。AC/DC電流が測定できます(CENTER-201)。反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。オートパワーオフなど機能も多く搭載
仕様●周波数(A):20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●周波数(V):1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)●測定範囲/交流電圧(V):400/600、精度±(1%rdg+2dgt)●測定範囲/交流電流(A):40/400、精度±(1.9%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電圧(V):400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)●測定範囲/直流電流(A):40~400、精度±(2.5%rdg+5dgt)
電源(V)1.5単4電池×2
抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)
機能データホールド、ゼロ調整機能、オートレンジ、オートパワーオフ
クランプ径(Φmm)30
使用環境0~40℃ 80%RH以下
導通テストブザー音(≦40Ω)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード