2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan騒音計
アナログ出力付の本格派ハンディー型。A/C特性、FAST/SLOWに対応。オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約295(電池含む) 電源006P(9V)電池×1個 精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz) 外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 測定レベル範囲(dB)30~130 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒 レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB) 使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30 測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

A-Gas Japan騒音計
使い易さNO.1定番モデル。測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。50dBのダイナミックレンジ
仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒) 付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約200(電池含む) 電源006P(9V)電池×1個 精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz) 表示分解能0.1dB 外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms) マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 測定レベル範囲(dB)30~130 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒 レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB) 使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下 電池寿命約60時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34 測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷