カテゴリ
- 測定用品(145)
- 科学研究・開発用品(48)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 作業工具(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- モノタロウ(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,714)
- メディアカバーマーケット(1,441)
- サンエス(1,311)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(550)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(336)
- 視覚デザイン研究所(334)
- EBM PAPST(299)
- JAPANNEXT(274)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
- 花魁JAPAN(98)
- RK JAPAN(78)
- Paperblanks(ペーパーブランクス)(77)
- 新日本無線(69)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(65)
- イワタ(ソフト)(58)
- RENOGY JAPAN(55)
- SMSJapan(52)
- Apacer(45)
- ブランドをもっと見る
「PAP」の検索結果

ガウスメーター
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781個当日出荷低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
データロガー温湿度計
A-Gas Japan¥23,980税込¥26,3781台当日出荷USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。IP54防水構造仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃湿度測定範囲(%)1~99湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
バルブコアトルクドライバー
A-Gas Japan¥3,798税込¥4,1781個当日出荷適正トルクで取付けて、ガス漏れや事故を防ぎます。(→バルブコア取付の適正トルク値は、32.8~33.3cN・mです)全長(mm)140
USBケーブル
A-Gas Japan¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
テスラメータ
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ペンタイプで使いやすいタイプ仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
温度校正器
A-Gas Japan¥44,980税込¥49,4781台当日出荷K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能。-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-199~+1230精度(℃)±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)分解能(℃)1機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)使用環境0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
照度計
A-Gas Japan¥27,980税込¥30,7781台当日出荷オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能。一体型としてもセパレート型としても使用可能仕様測定レンジ(lx):0~1999、10~19990、100~199900電源単3電池×2精度±3% rdg表示分解能1lx(0~1999lxレンジ)、10lx(10~19990lxレンジ)、100lx(100~199900lxレンジ)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)サンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
pH計
A-Gas Japan¥21,980税込¥24,1781台当日出荷pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
LED照度計
A-Gas Japan¥37,980税込¥41,7781台当日出荷LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択。オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)。200000Luxと広範囲な測定が可能。電源ON時に自動ゼロ調整機能付。一体型としてもセパレート型としても使用可能仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)
A-Gas Japan¥37,980~税込¥41,778~1個(1個)翌日出荷から8日以内出荷ホースニップル付の小型真空ポンプです。付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
高周波木材水分計
A-Gas Japan¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷測定は表面にあてるだけ。素材にキズつけることなく測定が可能。8種類の木材分類から選択電源(V)006P(9電池測定方式非接触 高周波測定範囲(%)0~50(23℃±5℃)分解能水分/0.5%RH、温度/0.1精度(℃)水分/±1.5%、温度/±2機能自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可サンプリング約0.8秒ディスプレイLCD 46.5mm×28.5mm使用環境0~50℃ 80%RH未満
風速計
A-Gas Japan¥12,980税込¥14,2781台欠品中風速測定だけのローコストタイプ。ポケットサイズで持ち運びがラク電源(V)006P(9電池×1測定項目風速測定方式ベーン式測定精度±3%FS(≦20m/s) ±4%FS(>20m/s)機能データホールド、MAX/MINホールド使用環境0~50℃、 80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0
マルチ環境測定器
A-Gas Japan¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。あらゆる現場に便利な1台です電源(V)006P(9電池精度風速:±3%F.S表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH、照度:1(2200以下)lx、10(1800以上)lx温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RH湿度測定範囲(%RH)10~95
残留塩素計
A-Gas Japan¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
紫外線強度計
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷UVA/UVB領域の測定(260nm~395nm)。2レンジ切換。一体型としてもセパレート型としても使用可能。オートパワーオフ機能(30分)仕様サンプリングタイム:2(回/秒)電源単3電池×2精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)測定方式UVフォトダイオード表示分解能1μW/cm2(範囲1~3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01~39.99mW/cm2)機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)波長(nm)測定:260~395電池寿命(時間)約80測定レンジ1~3999μW/cm2、0.01~39.99mW/cm2使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~80RH(結露なきこと)
エキスパンダセット
A-Gas Japan¥67,980税込¥74,7781セット3日以内出荷新冷媒・従来冷媒。肉厚銅管3/4"(1.2mm厚)対応。1/4"~1-1/8"迄のフルサイズのヘッドセットセット内容エキスパンダ本体 全長360mm、ヘッド 1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"・1"・1-1/8"(8サイズ)
照度計
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます。(ロガー別売)。屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:57(W)×18(D)×90(L)電源(V)006P(9電池×1コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx(0~40.00lx範囲)、0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、1lx(360~4000lx範囲)、10lx(3600~40000lx範囲)、100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
マルチ環境測定器
A-Gas Japan¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能。RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)。デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)。別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz)電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション)精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s)測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH温度精度±1.2℃ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH)湿度測定範囲(%RH)10~95
高圧ガスステッカー
A-Gas Japan¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷高圧ガス容器運搬車両用警戒標識。蛍光色文字で「高圧ガス」と明記した標準タイプです。高圧ガス容器運搬車両には、貼付しなければならない警戒標識です文字内容高圧ガス取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)120×600
風速計
A-Gas Japan¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷ベーン分離型風速計。大型表示で見易く温度も同時測定。データホールド、Max.Min値表示。オートパワーオフ(20分以上)。PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80% RH風速測定範囲(m/s)0.4~25.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8
放射温度計
A-Gas Japan¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802)電源単4電池×2本測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度)表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度)機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95)サンプリング1回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
水分計
A-Gas Japan¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
データロガーマルチLRCメータ
A-Gas Japan¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量により異なる●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)直流電圧(V)0.6(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド絶縁抵抗(MΩ)60ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下直流電流~10交流電流~10導通テストブザー音(<20Ω)直流電圧測定1000V交流電圧測定1000V記録間隔2~3600秒校正証明書なし
照度計
A-Gas Japan¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷光源選択機能付なので、様々な用途で使用できます。0~400000lxと広範囲な測定が可能。PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。データロガーで測定値の記録が残せます(ロガー別売)仕様測定レンジ(lx):0~40.00lx、36.0~400.0lx、360~4000lx、3600~40000lx、10000~400000lx寸法(mm)センサ部:55(W)×7(D)×85(L)電源単4電池×6コード長さ(m)1.1精度±(3% rdg.+0.5% F.S.)表示分解能0.01lx (0~40.00lx範囲)、 0.1lx(36.0~400.0lx範囲)、 1lx(360~4000lx範囲)、 10lx(3600~40000lx範囲)、 100lx(10000~400000lx範囲)センサーシリコンフォトダイオード光源選択式(タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯)インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約50時間測定範囲(Lux)0~400000(5レンジ、手動切替)
マルチ水質測定器
A-Gas Japan¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
フレアツール
A-Gas Japan¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。軽いので手への負担が少なくすみます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)135適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)