カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • イチネンTASCO(190)
  • エスコ(71)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(62)
  • BBKテクノロジーズ(48)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • アサダ(41)
  • SMC(21)
  • CKD(19)
  • オリオン機械(12)
  • ロビネア(ROBINAIR)(10)
  • ニューマシン(8)
  • 新コスモス電機(6)
  • ダイキン工業(6)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • testo(テストー)(6)
  • オーケー器材(6)
  • 東尾メック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R410A」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R32、R410A用マニホールドキット(ボールバルブ式) FS-704Aシリーズ A-Gas JapanR32、R410A用マニホールドキット(ボールバルブ式) FS-704AシリーズA-Gas Japan
28,980税込31,878
1式
5日以内出荷
R32・R410A用のボールバルブ式マニホールドキットです。1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので、針の振れが少なく読み取りやすいです。空調機器などの冷媒ガス回収や充填に。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.8●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.3●高圧連成計(MPa):-0.1~5.3●接続口径:5/16フレアエアパージ口●ゲージ径(mm):80●付属ケース:あり●測定圧力(MPa):-0.1~3.8●ホース長さ(cm):150●R32・R410A用●ボールバルブ式●150cm赤青黄各1本●材質/仕上:本体/真鍮、ケース/プラスチック●セット内容/付属品:ボールバルブ式マニホールド本体、R410A用耐圧ホース(赤青黄各1本)、5/16フレアメスムシ押付×5/16フレアメス、ケース●原産国:台湾●コード番号:338-1089アズワン品番67-2269-85
トルクレンチセット A-Gas JapanトルクレンチセットA-Gas Japan
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
R410A用の4点セットですこれさえあればR410Aは大丈夫
セット内容FS-530A・B・D・F×各1、収納ケース×1
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
R410A用チャージバルブ
口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
チャージバルブ A-Gas JapanチャージバルブA-Gas Japan
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
R410A用ウルトラミニチャージバルブ
口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
フレアツール A-Gas JapanフレアツールA-Gas Japan
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです軽いので手への負担が少なくすみますR410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)135適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
フレアツール A-Gas JapanフレアツールA-Gas Japan
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです軽い上にラチェット式なので驚く程、楽に加工できますR410A、R32第2種フレア加工規格対応品
適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)150適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、 3/8、 1/2、 5/8機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
150cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
92cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
トルクレンチ交換ヘッド A-Gas Japanトルクレンチ交換ヘッドA-Gas Japan
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
CH-STW-07専用交換ヘッド
適合機種CH-STW-07
トルクレンチ A-Gas JapanトルクレンチA-Gas Japan
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
握りやすいグリップと軽量ボディ先端部も薄く狭い場所でも作業性抜群
セット内容FS-530A,B,D,F×各1
フロンガス回収機 武蔵 Ⅱ A-Gas Japanフロンガス回収機 武蔵 ⅡA-Gas Japan
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
トルクレンチセット A-Gas JapanトルクレンチセットA-Gas Japan
18,980税込20,878
1セット
11日以内出荷
1/4"~5/8"までの新冷媒・従来冷媒に対応安心して幅広く使用できるお買得セットです
セット内容本体、収納ケース×1、ヘッドサイズ(mm)/17・22・24・27(新冷媒・従来冷媒)、26・29(R410A専用)トルク(N・m)10~75(自己管理型)