Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3
測定範囲(℃)-100~+300
構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃ 0~80%RH
電池寿命約100時間
表示周期2回/秒
測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付。オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3
測定範囲(℃)-100~+300
構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)
測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃ 0~80%RH
電池寿命約100時間
表示周期2回/秒
測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ1チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。センサー先端が細く素早い温度測定が可能。見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-40~+230
センサーサーミスタ方式
精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3
分解能(℃)0.1
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ2チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)
精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)
機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライト
ディスプレイ0.1℃/1℃
使用環境0~50℃ 0~80% RH
電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)
インターフェイスUSB
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802)
電源単4電池×2本
測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度)
表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃
精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度)
機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ
放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95)
サンプリング1回/秒
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、BTM-4208SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1本
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。CO2、温度、相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。暗い所でも安心のバックライト機能付
電源単3アルカリ電池×4、またはACアダプタ(オプション)
反応時間約30秒以内(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、相対湿度/0.1% RH
温度測定範囲(℃)-10~+60
機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト
測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃ 95% RH以下(結露のないこと)
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5001以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±30ppm±5% rdg、温度/±0.6、相対湿度/±3% RH(10~90%RH)
湿度測定範囲(%RH)5~95
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。風速・温度・風量測定が可能。伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能。データメモリ99点保存(手動)。大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999
長さ(mm)プローブ:1280
寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm
質量(g)プローブ:約240
電源単4電池×6(約10時間)
測定項目風速・風量・温度
測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ
分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
機能MAX/NIN/AVG機能
メモリー99データ(手動)
サンプリング2秒/回
使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.01~25.00
保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(cm)160
測定精度(℃)±1
1台
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源CR2032ボタン電池×1
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-18~+50
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境-15~+50℃、80%RH以下
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF
電池寿命約400時間
測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。リレー出力で空調機の管理が可能。CO2濃度アラーム設定機能付。連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能
電源(V)ACアダプタ(DC12)
測定範囲(℃)温度/-10~+60、湿度/5~95%RH
反応時間約30秒(変化値の63%)
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ
表示分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/0.1%RH
外部出力リレー接点
測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度
インターフェースRS-232C
校正外気による簡易校正
使用環境0~50℃、5~95%RH
対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999(5000以上は参考値)
測定精度(℃)CO2/±(30ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、温度/±0.6、湿度/±3%RHrdg(at25、10~90%)、±5%RH(その他)
1台
¥93,980
税込¥103,378
5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録。自立スタンド・マグネット付。快適度をアイコン表示。温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1
測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)
測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)
精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3
分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)
機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能
ディスプレイ28×17mm
使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)
保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。Max.Min.Ave値表示の多機能型。RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4
測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)
温度測定範囲(℃)-20~+50
精度(℃)±0.6(-20~+50
温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~+40℃、0~80%RH
湿度測定範囲(%RH)5~95
関連キーワード