高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。0.5秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力で記録も残せます。High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-200~+800
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)
測定方式Pt100Ω白金抵抗式
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ
測定範囲(℃)-200~+1370
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
応答速度が速く高精度。MAX/MIN/AVG/HOLD機能。バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター
測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対
精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)
分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)
機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライト
データ出力USB/RS-232C
メモリープローブ種類
サンプリング1回/秒
ディスプレイ47×52mm
使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)
記録間隔2秒~2時間
1台
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
関連キーワード