「r-32冷媒ガス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック
表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ
使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付
機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能
使用電源単3電池×4
使用環境絶縁フレキシブルチューブ
ポンプ吸引機能:インペラーポンプ
検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)
検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応
警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ
ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380
アズワン品番67-2269-80
危険物の類別非危険物
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
R32・R410A用のボールバルブ式マニホールドキットです。1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので、針の振れが少なく読み取りやすいです。空調機器などの冷媒ガス回収や充填に。
仕様●低圧連成計(MPa):-0.1~3.8●高圧圧力計(MPa):-0.1~5.3●高圧連成計(MPa):-0.1~5.3●接続口径:5/16フレアエアパージ口●ゲージ径(mm):80●付属ケース:あり●測定圧力(MPa):-0.1~3.8●ホース長さ(cm):150●R32・R410A用●ボールバルブ式●150cm赤青黄各1本●材質/仕上:本体/真鍮、ケース/プラスチック●セット内容/付属品:ボールバルブ式マニホールド本体、R410A用耐圧ホース(赤青黄各1本)、5/16フレアメスムシ押付×5/16フレアメス、ケース●原産国:台湾●コード番号:338-1089
アズワン品番67-2269-85
1式
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
高圧ガス容器運搬車両には必携です。一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。違反すると罰金が課せられます。特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。
セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
150cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス
収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mm
ゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)
ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
92cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス
収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mm
ゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)
ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
関連キーワード