材質本体:ABS樹脂、モップ:ポリエステル・ナイロン、ブラシ:ABS樹脂
出力DC9V 500mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×290×75
入力100-240V 50/60HZ
電池リチウムイオン電池
連続起動時間(分)約60
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)約2000
回転数(回/分)モップ部:55、サイドブラシ部:106~113、本体ブラシ部:2000
モップ寸法(mm)Φ125
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1分間に約80回転する2つのモップがくるくるお掃除!
力いらずで楽々!
回転する電動モップが汚れを拭き取ります。
全長134cmで、手の届かない高い場所や窓ふき、畳や床など家中どこでもこれ一本でお掃除ができます。
モップは洗って繰り返し使えます。
用途モップ、清掃
付属品ACアダプター
材質本体:ABS樹脂、本体:金属(鋼)、専用モップ:マイクロファイバー
ハンドル径(Φmm)25
寸法(Φmm)モップ:170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×340×1350
ハンドル長さ(mm)1285
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード