SD9368-EHLは60fpsで2メガピクセルでの撮影を可能にするプロ仕様のスピードドームネットワークカメラです。空港、都市監視、製造施設など広範囲の領域での屋外ビデオ監視に最適です。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。最大250mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360°連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。60 fps 1920×1080。リアルタイムのH.265、H.264、MJPEG圧縮(3種類のコーデック)。40倍光学ズーム。250mまで有効な赤外線照射器搭載。昼夜の機能切り替え可能なリムーバブル赤外線カットフィルター。360° のパン(連続) -20°から90°の チルト(オートフリップ)。WDR Proによるコントラスト調整機能。Smart Stream Ⅲ対応。IP66の防水防塵性、IK10の耐衝撃性、NEMA 4Xのハウジング。-40~60℃の幅広い温度下で動作可能。人物ベースのディープラーニングテクノロジーによる移動人物のスマートトラッキング機能。内蔵のオンボード・ストレージ用のMicroSD/SDHC/SDXCカードスロット。EIS(電子ブレ補正)。トレンドマイクロIoTセキュリティ
仕様(最大ストリーム)3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済。
その他(再生プレーヤー)VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック
形状ドーム型
質量(g)392(マウンティングブラケット含む)、332(マウンティングブラケット含む)
タイプ固定アイリス
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
寸法(Φmm)122×99(マウンティングブラケット含む)、108×79(マウンティングブラケット除く)
消費電力最大 7.4W(IRオン)最大 6.4W(IRオフ)
範囲(有効)5m
接続同時に10クライアントまで接続して視聴可能
レンズ固定焦点
対応昼夜対応(取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備)
機能(SmartVCA)侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知
確度(℃)(撮影)水平:103、垂直:76、対角:134
解像度(画像)2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66
焦点距離(mm)f=2.8
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class A、EN50121-4 )、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)【安全基準2】安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境:IK08 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32、000
内蔵RAM1GB
動作温度(℃)起動時:-10~50、動作時 -20~50
絞りF2.0
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能音声入力あり
使用場所屋内外
光量(Lx)(最低)0.06 Lux@F2.0(カラー)、0.01 Lux@F2.0(白黒)、0 Lux(IR LED オン)
インターフェイス(オーディオ)内蔵マイク、(ネットワーク)10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
設定項目【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定、イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
インジケータ(LED)電源および動作状態
フレームレート(最大)30fps @ 2560x1920、60fps @ 1920x1080
アラーム【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。
ビデオ仕様(ストリーミング)解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7" プログレッシブ CMOS
パッケージ(VADP)ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA※)トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)※ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。
検出モード(動画モーション)5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
ストレージ(内蔵)MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング(容量1TB対応)
湿度(%)0.98
テクノロジーWDR Pro
1個
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
H.265とスマートストリームⅢ技術を組み合わせることで、高解像度・高フレームレートの映像撮影時も帯域幅とストレージの両方を効率的に節約することができます。 。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。 。さらに最大200mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360度連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。 。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。 。ショッピングモールや飛行場、駅や高速道路などのプロフェッショナルな屋外監視に最適です。
用途SD9384-EHLは最新の圧縮方式H.265に対応した最大解像度5メガピクセルのスピードドーム型ネットワークカメラです。
仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パンスピード】プリセットスピード:450度/秒、【パン範囲】360度エンドレス、【チルトスピード】プリセットスピード:450度/秒、【プリセットロケーション】256のプリセットロケーション、【パン・チルト・ズーム】32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で8倍)オートパン・オートパトロール機能・メカニカルオートフリップ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ 対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR。フォーカス/プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化/ピクセルカリキュレーター、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】ファイブウインドウによる動画モーション検出、【Smart VCA】スマートトラッキング機能(デフォルト・埋め込みライセンス/侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検知を含む)、【VADPパッケージ】スマートトラッキング機能・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上、【赤外線光量】200メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵/IR LED 8個搭載/Smart IR
付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック
寸法(mm)256×336
質量(g)7100
タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス
消費電力(W)PoE:最大51/26(IRオン/オフ)、DC 48V:最大51/26(IRオン/オフ)、AC 24V:最大51/26(IRオン/オフ)
角度(°)【チルト】-20~90(オートフリップ)
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
レンズ30倍光学ズ-ム/オ-トフォ-カス
対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】入力/出力 (全二重)
インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部ライン出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)
解像度【画像】2560×1920(5MP)
保証期間【ライセンス延長期間】5年
焦点距離(mm)f = 4.94~148.24
S/N比74dB
安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN55035/EN50121-4)/UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020 /BS EN 55035:2017)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/IC (ICES-003:2020 Issue7/Class A)/RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)/UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)/環境: IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)/NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA規格:BIS (IS 13252)/BSMI
確度【撮影】水平:1.9度~54.1度、垂直:1.4度~41.2度、対角:2.4度~65.7度
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1
入力電源AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート)
シャッター速度(秒)1~1/100000
内蔵RAM1GB
絞りF1.3~F4.6
光量(Lx)最低0.03・ F1.3(カラー)、0.005・ F1.3(白黒)、0(IRイルミネーターオン)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
圧縮方法G.711/G.726
映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
インジケータ【LED】電源および動作状態
フレームレート最大30fps @ 2560×1920、30fps @ 2560×1440、60fps @ 1920×1080
アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・スマートトラッキング機能・システムブート・プリセット到達、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してファイルのアップロードトリガートラック・トリガーパトロール・プリセットに移動
動作温度範囲(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン)
対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)98
セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
1個
¥499,800
税込¥549,780
61日以内出荷
関連キーワード