「安全管理者 表示」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ND9213Pは802.3at/af準拠のイーサネットポートを4つ備えた、4CHのネットワークビデオレコーダー(NVR)です。PoE対応のネットワークカメラを最大4台(55W)まで接続可能です。最大4Kのネットワークカメラのビデオデコードとローカル4Kディスプレイをサポートしており、従来に比べより高繊細な映像閲覧が可能です。 。また、最新の圧縮方式H.265に対応しているため、高解像度のビデオ映像を効率よく圧縮し、少ないHDD容量でのシステム運用が可能です。 。VIVOCloud及びiViewerアプリ(Android/iOS)に対応しているため、簡単にリモートアクセス環境を構築することができます。VIVOCloudアプリのアラート通知機能では、プッシュによるアラート通知と同時にビデオ再生を行うことができます。 。また、プラグイン不要でChromeで利用可能なVIVOTEKの新しいWeb UIに対応しています。従来よりも簡単にNVRにログイン・操作することを可能にし、システム管理者権限や安全上のリスク、ブラウザやOSの更新に関する問題を解決します。
仕様【ウォッチドッグ】ハードウェア及びソフトウェア、【ライブビュー】4chマルチレイアウトディスプレイ:1×1/2×2/1P+3/3V、【ストリームアプリケーション】一定/自動ストリーム、【フィッシュアイ歪み補正】Webデュワープ、【PTZ操作】方向コントロール・ホーム・アイリス調整・プリセット・パトロール(グループ)・PiP コントロール、【グラフィックデコード】ハードウェアデコード、【録画システム】シングル、【録画スループット】64Mbps、【録画モード】連続録画/スケジュール録画/手動録画/イベント録画、【録画設定】リサイクル(ユニット:デイ)、【HDDデバイス】3.5” HDD×1本、【HDD最大容量】HDDサポートリスト確認、【ディスク管理】作成・フォーマット・削除HDD S.M.A.R.T.、【ビデオクリップエクスポート】USBドングル(FATフォーマット)、【スケジュールバックアップ】FTP、【録画再生操作】レギュラー(再生/一時停止/停止)/巻き戻し/次のフレームへ/前のフレームへ/スピードコントロール/カレンダー/イベント/タイムライン/タイムラインスケール/サムネイル(ストーリーボード)、【録画映像検索】カレンダー検索/日時検索/アラーム検索、【スナップショット】JPEG、【ビデオクリップ出力】EXEファイル、【ビデオスループット】88Mbps、【カメラ統合】ONVIF プロファイルS、【ユーザー管理】ユーザーレベル:管理者/一般ユーザー、【ログ】システム/録画/ユーザー/エラー、【日時】タイムゾーン/手動/NTP自動同期/サマータイム、【ソフトウェアアクセスポイント】Shepherd/VAST2、【モバイル/タブレットアプリ】iViewer(Android/iOS) 性能【デコード】3840×2160@30fps(1CH)1920×1080@120fps(4CH) 質量(kg)2.35(HDDなし) 消費電力(W)最大96 表示【サムネイル】録画映像(最大2chまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263.6×247×43.3 入力【アラーム】4 対応【ウォーターマーク】対応、【VCAカウントソリューション】対応、【VCAイベント検索】対応、【VIVOCloud】対応 機能【電源復旧機能】電源復旧後自動的にリスタート インターフェース【USB】背面:USB 3.0×1・USB 2.0×1 ディスプレイ【録画再生ディスプレイ】4chマルチレイアウトディスプレイ:1×1/2×2/1P+3/1V+3 解像度【ディスプレイ】3840×2160・1920×1080・1280×720、【デコード】3840×2160 まで 保証期間3年間 アラーム出力1 安全規格CE/FCC/VCCI/C-Tick/UL/CB/BSMI/BIS 入力電源DC 48V/2A 録画時間プレ:5~10秒ポスト:20~300秒 対応フォーマットG.711・G.726 OS組み込み用独自Linux 言語表示チェコ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語 入出力【音声】3.5フォンジャックオーディオ出力×13.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1、【オーディオ】3.5フォンジャック オーディオ出力×13.5フォンジャックオーディオ入力(対応予定)×1 プロトコルIPv4、TCP/IP、HTTP、HTTPS、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、FTP、DHCP、NTP、DNS、DDNS、IP Filter イベント種類モーション検知・スマートVCAイベント・人感検知・温度検知・カメラデジタル入力/出力・カメラ未接続・ディスクエラー・ディスクフル・NVRデジタル入力/出力・PoEエラー 動作温度範囲(℃)0~40 ビデオフォーマットH.265、H.264、MJPEG 対応ブラウザ【Webブラウザ】Windows:Internet Explorer 10以上(32ビット)Windows(新しいWeb UI 利用):Chrome v68.0.3 以上 ストレージ【外部】USBストレージ(USB 3.0) イーサネット対応10/100 Mbpsイーサネット(RJ-45)×1 湿度(%)0~95 ビデオ出力数HDMI×1、VGA×1 アクション録画、スナップショット添付メール、ブザー、PTZ、FTP、デジタル出力(カメラ、システム)、全画面表示、CMSへ送信、VIVOCloudアプリ通知 PoE対応802.3 at/af PoEポート×4(ポート合計最大50W)※潜在的なリスクを回避するため、NVRのPoEポートにPDではないデバイスを接続することはおすすめしません。
1個
51,980 税込57,178
61日以内出荷

関連カテゴリ