2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0150●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:1●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:4 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:2●帯域幅:10/100/1000 Mbps 質量(kg)0.3 電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×55.8×39.75 保存温度(℃)-40~85 EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick 動作温度(℃)-40~65 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) インジケータPower, LAN, PoELED: 耐衝撃IK10 防水IP67 PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W
1個
32,980 税込36,278
61日以内出荷

仕様●Auto-MDI/MDI-X, Autoネゴシエーション:対応●MACテーブル:2K●P/N:AP-GXC-0250●PDギガビットイーサネットポート数:1●PD電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●PSEギガビットイーサネットポート数:2●PSE電源オン/オフディップスイッチ:対応●PSE電源ピン割当:1/2 (+), 3/6 (-); 4/5 (+), 7/8 (-)●サージ保護(PoEポート):6KV●スイッチング容量:6 Gbps●拡張距離:2台 デイジーチェーン設置 最大300m延長(ローカル電源不要)●総イーサネットポート数:3●帯域幅:10/100/1000 Mbps 質量(kg)0.36 電力(W)PoE出力:48~55VDC/最大68(パッシブPoE) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167.5×72.8×39.8 保存温度(℃)-40~85 EMC規格CE, FCC, VCCI, C-Tick 動作温度(℃)-40~65 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) インジケータLED:Power, LAN, PoE 耐衝撃IK10 防水IP67 PoE対応PoE入力電力:802.3af/at/bt & PoH 最大95W
1個
39,980 税込43,978
61日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • dp-7z