「3v-265」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 。H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 。さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド
形状ボックス型
寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり)
質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり)
角度(°)【撮影】水平:42.7~109.7、垂直:23.9~58.5、対角:49~129.9
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ)
レンズDCアイリス、Pアイリス、i-CS 、バリフォーカル、リモートフォーカス(i-CS)
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープランニングVCA(スマートモーション検知、SmartVCA) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍、本体内蔵で4倍)
最大消費電力(W)AC24V:18、DC12V:9、PoE:9.06
解像度画像:1920×1080(2MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比66.2dB
安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI
コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS-485×1、BNC×1
互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM2GB
絞りF1.5~F2.7
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能双方向オーディオ(全二重)
画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設
インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部オーディオ出力 、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=3.9~10mm
フレームレート最大:60 fps @ 1920×1080
アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート
動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11
ダイナミックレンジ140dB
音声圧縮方式G.711、G.726
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)90
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR対応により、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9189-H-v2は5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 0 、有効範囲:5メートル
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック
形状ドーム型
寸法(mm)Φ:130×95
質量(g)350
角度(°)【撮影】水平:103、垂直:76、対角:134
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人物検知、タイムフィルター(バウンディングボックスなし)
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
範囲パン:>350度
レンズ固定アイリス 、固定フォーカル
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群集(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA )トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)。 ライセンスが必要です。無料トライアルライセンスはサポートされていません。 【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)6.3(IRオン)、3.9(IRオフ)
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比55dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN55032、EN55024 Class B、E50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 【安全基準2】安全: UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、 IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、 安全:CNS 14336-1)
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用
互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF2.0
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能音声入力あり
画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)。 【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化。
インターフェイスオーディオ:内蔵マイク 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
可動範囲±175度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=2.8mm
フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、60fps @ 1920×1080
アラーム【イベント】カメラリンク、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート
赤外線投光距離30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 2個搭載。Smart IR。
動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50(IRオフ)、-10~45(IRオン)
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
音声圧縮方式G.711、G.726
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディングNASへの録画
湿度(%)90
最低照度(Lux)0.06 @F2.0(カラー)、0.01 @F2.0(白黒)、0 (IR LED オン)
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
IP9165-LPC-v2は、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済●Smart VCA:i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知、車両検知●VADPパッケージ:トレンドマイクロ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)●WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:IP9165-LPC-v2(12-40mm):Pアイリス(i-CS/Pアイリス/DCアイリス 全互換)●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設定●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体内蔵で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:IP9165-LPC-v2(12-40mm):バリフォーカル、マニュアルフォーカス●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知●動画圧縮方式:H.265、H.264、MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:IP9165-LPC-v2(12-40mm):水平:11.6度~34.2度、垂直:6.6度~18.7度、対角:13.3度~39.8度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)●最低光量:IP9165-LPC-v2(12-40mm):0.08Lux@F1.8(色)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●質量:レンズなし:680g、IP9165-LPC-v2(12-40mm):790g
付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ
寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(12-40:203×7061
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
消費電力AC 24V:最大18W、DC 12V:最大9W、PoE:最大9.06W
湿度範囲0.9
保証期間3年間
焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(12-40:f=12~40
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比66.2dB
安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI
コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1
入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60
絞りIP9165-LPC-v2(12-40mm):F1.8~F2.3
インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ140dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS
オーディオ双方向オーディオ(全二重)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード