1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)
付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット
質量(kg)2.74
区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ
寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm
規格PoE:802.3 af/at/bt
ポート数計28
消費電力(W)最大390
電力(W)PoE電力予算:380
周波数50 ~ 60 Hz
機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード
構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE
最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W
湿度範囲10 ~ 90% RH
動作温度-10℃ ~ 50℃
バッファメモリ4.1Mb
入力電源100V ~ 240V
転送レート41.66 Mpps
保管温度範囲(℃)ー20~70
配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)
MACアドレス登録数8K
ジャンボフレーム9216バイト
各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI
サージ対策4KV
ポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24
対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)
帯域幅(Gbps)56
トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション
LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド
質量(kg)0.66
区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE PoE + 2xGbE RJ45 Liteマネージドスイッチ
寸法200 (W) x 118 (D) x 44 (H) mm
規格PoE:802.3 af/at
ポート数計6
消費電力(W)最大65
電力(W)PoE電力予算:60
周波数50 ~ 60 Hz
機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード
構成PoEポート構成:Ethernet 4xGbE PoE
最大出力PoE:30W
湿度範囲10 ~ 90% RH
動作温度-10℃ ~ 50℃
バッファメモリ1Mb
入力電源100V ~ 240V
転送レート8.928 Mpps
保管温度範囲(℃)ー20~70
配列PoEピンアサイン:1/2 (+), 3/6 (-)
MACアドレス登録数4K
ジャンボフレーム9216バイト
各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI
サージ対策4KV
ポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45,PoEポート:4
対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)
帯域幅(Gbps)12
トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション
LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様CoSポートベース:対応,CoS 802.1pベース:対応,CoS DHCPベース:対応
付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、ラックマウントキット
寸法(mm)高さ:44、奥行:210
質量(kg)2.67
サイズ幅:440mm
出力(W)PoEポート1-4番:bt 90W、PoEポート5-16番:at 30W
ポート数10M/100M/1G PoEポート:16ポート、10M/100M/1G RJ45ポート:2ポート、100M/1G SFPポート:2ポート、PoE出力:16、計20
消費電力280W
対応IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab,ポートベースVLAN,リンクアグリゲーション制御プロトコル,ループプロテクション,フロー制御,ストーム制御,ポートベースミラーリング,ポート分離,帯域制御,スタティックMACアドレス,PoEオン/オフコントロール,PoEオートチェック,ノンストップPoE
周波数50~60Hz
湿度範囲10~90%
動作温度0℃~50℃
バッファメモリ4.1Mb
保証期間2年間
保管温度範囲(℃)ー20~70
配列PoEピン配置:ポート1-4番:4対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+) 、7/8(-)、PoEピン配置:ポート5-16番:2対 1/2(-)、3/6(+)
MACアドレス登録数8K
ジャンボフレーム9216 Bytes
各種認証CE、FCC、LVD、VCCI
サージ対策PoEサージ保護:4KV/ポート毎
入力電源(V)AC:100~240
対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1d(STP),IEEE802.1w(RSTP)
帯域幅(Gbps)40
最大電力(W)PoEバジェット合計:260
LAN802.1Q タグベースVLAN:4096 VLAN IDs
PoE対応IEEE802.3 PoE 標準準拠:802.3af/at/bt
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)
付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット
質量(kg)1.15
区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ
寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm
規格PoE:802.3 af/at/bt
ポート数計10
消費電力(W)最大120
電力(W)PoE電力予算:110
周波数50 ~ 60 Hz
機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード
構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE
最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W
湿度範囲10 ~ 90% RH
動作温度-10℃ ~ 50℃
バッファメモリ1.5Mb
入力電源100V ~ 240V
転送レート14.88 Mpps
保管温度範囲(℃)ー20~70
配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)
MACアドレス登録数4K
ジャンボフレーム9216バイト
各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI
サージ対策4KV
ポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8
対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)
帯域幅(Gbps)20
トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション
LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
仕様●10G SFP+ポート:4●Jumboフレーム:10,056Bytes●アップリンクポート:4×GbE Combo + 4×10G SFP+●コンソールポート:1×RS232●スイッチング帯域幅:128Gbps●セグメント:10G L2+マネージドスイッチ●製品説明:20×GbE SFP + 4×Combo GE + 4×10G SFP+ Layer-2 Plusマネージドスイッチ
付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット
寸法(mm)44×442×211
質量(kg)3.1
ポート数28
最大消費電力(W)30
バッファメモリ32Mb
入力電源100~240VAC/24~72VDC, 50~60Hz
動作温度(℃)-20~60
転送レート95.232Mpps
保管温度(℃)-40~85
MACアドレス登録数32K
各種認証CE, FCC, LVD, VCCI
ポート20×GbE SFP
動作湿度(%RH)10~90
1個
¥389,800
税込¥428,780
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:1/2(+)、3/6(-)●PoEポート:4×GbE PoE●PoE規格:802.3af/at●PoE電力予算:120W●アップリンクポート:2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:16Gb●セグメント:アンマネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE PoE + 2×GbE RJ45 + 2×GbE SFP 屋外PoEスイッチ
付属品QIG, ケーブルグランド
寸法(mm)315.4×245.8×118
質量(kg)4.52
ポート数総:8
入力100~240VAC, 50~60Hz
最大消費電力(W)130
バッファメモリ1.5Mb
耐衝撃性IK10
最大出力電力(W)PoE:30
動作温度(℃)-40~65
転送レート11.904Mpps
保管温度(℃)-40~75
MACアドレス登録数8K
各種認証CB, CE, FCC, LVD, VCCI
動作湿度(%RH)10~90(非結露)
防水IP67
1個
¥149,800
税込¥164,780
61日以内出荷
AW-GEV-267A-370は、IP監視管理機能をもつL2+マネージドPoEスイッチです。
標準的なL2+マネージドPoEスイッチとしての機能に加え、VIVOTEKデバイスの自動検出機能およびセットアップ機能を持っているため、VIVOTEKデバイスを用いた監視システム構築に最適です。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
接続デバイスの管理や設定やWebUIから行うことができ、接続されたVIVOTEK製ネットワークカメラのファームウェア一括アップグレードや設定ファイルのインポート/エクポート処理も可能です。
デバイス数が多く管理が複雑化しやすい大規模な監視システムにおいても効果を発揮します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
L2+管理機能
DHCPサーバ機能
IPv4/IPv6 L3スタティックルート
IEEE802.1Q VLAN(40%以上)、ダブルタグ(Q-in-Q)
IEEE802.1v プロトコルVLAN、MACベースVLAN
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)
LACP、スタティックリンクアグリケーション
SNMP v1/v2c/v3 による管理
HTTPs/SSL/SSHv1/SSHv2 による安全な接続
本体のファームウェアバックアップのためのデュアルイメージ
ケーブル/接続のステータス診断
仕様【スイッチングファブリック】52Gbps、【ループ検知・防止機能】対応、【PoE仕様】IEEE802.3af/at PoE 標準準拠、【FWアップデート方法】HTTP及びTFTP Webブラウザによるアップグレード、【VLAN】VLAN802.1Q タグベースVLAN、【QoS】IEEE802.1p対応、【ポートミラーリング】対応、【SNMP】v1、v2c、v3対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】IEEE 802.3ad(LACP)対応、スタティックアグリゲーション対応、【IGMP Snooping】対応
色筐体:ブラック
質量(g)3100
ポート数ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×24、コンボギガビットイーサネットポート×2、RJ45コンソールポート×1、【PoE対応】24ポート
消費電力(W)430
適合規格CE、FCC、LVD、VCCI、 C-Tick
コネクタ形状RJ-45×24、RJ45/SFP コンボポート×2、RJ45 コンソールポート×2
入力電圧(V)AC100~240
設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×211×44
準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠
保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間2年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置
電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W
ジャンボフレーム対応(9600Bytes)
伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
¥169,800
税込¥186,780
61日以内出荷
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-6:1/2(+)、3/6(-)/ポート7-8:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:8×GbE PoE●PoEポート数:8●アップリンクポート:2×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:20Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:2×GbE bt 90W PoE + 6×GbE PoE + 2×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ
付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル
寸法(mm)220×44×242
質量(kg)1.95
ポート数10
最大出力(W)【PoE】ポート1-6:30/ポート7-8:bt 90
最大消費電力(W)150
バッファメモリ4.1Mb
入力電源100~240VAC, 50~60Hz
動作温度(℃)-10~50
転送レート14.88Mpps
保管温度(℃)-20~70
MACアドレス登録数8K
各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES
動作湿度(%RH)10~90
PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:130W
1個
¥96,980
税込¥106,678
61日以内出荷
WebスマートPoEスイッチは、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能です。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN
プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN
マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション
LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション
IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ
IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース
SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
MACアドレスの自動学習および自動エイジング
付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット
色筐体:ブラック
入力電圧(V)AC100~240
設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント
準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠
保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間2年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W
ジャンボフレーム対応(10000Bytes)
伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
仕様●Jumboフレーム:9,216Bytes●PoEピン割当:ポート1-20:1/2(+)、3/6(-)/ポート21-24:1/2(+)、3/6(-)、4/5(+)、7/8(-)●PoEポート:24×GbE PoE●PoEポート数:24●アップリンクポート:4×GbE Combo●コンソールポート:1×RJ45●サージ保護:6KV●スイッチング帯域幅:56Gbps●セグメント:L2マネージドPoEスイッチ●製品説明:4×GbE bt 90W PoE + 20×GbE PoE + 4×GbE Combo VivoCam L2マネージドPoEスイッチ
付属品電源ケーブル, QIG, ラックマウントキット, コンソールケーブル
寸法(mm)442×44×211
質量(kg)3.2
ポート数28
最大出力(W)【PoE】ポート1-20:30/ポート21-24:bt 90
最大消費電力(W)390
バッファメモリ4.1Mb
入力電源100~240VAC, 50~60Hz
動作温度(℃)-10~50
転送レート41.664Mpps
保管温度(℃)-20~70
MACアドレス登録数8K
各種認証UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES
動作湿度(%RH)10~90
PoE対応802.3af/at/bt、PoE電力予算:370W
1個
¥169,800
税込¥186,780
61日以内出荷
関連キーワード