屋外バレット型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。
30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。
WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
対応Smart IR
最大解像度1920×1080(2MP)
動作範囲(チルト)90度
ベース回転範囲(°)180
LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
絞り固定
圧縮方法H.265/H.264/MJPEG
画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度
イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOS
テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止、ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org
質量(g)338
外形寸法(mm)115 x 65 x 59
規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)
消費電力(W)MAX. 9.12
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式
湿度(%RH)98(結露なきこと)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
温度起動時:-10℃ ~ 55℃ (14°F~ 131°F)
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、設置補助機能:ピクセルカウンタ
インターフェース内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8 GB
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比62 dB
検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)-30℃ ~ 55℃ (-22°F~131°F)
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F2.7
露出モード露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 1.47 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920
アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)
画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)
画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
オーディオ一方向オーディオ
可動範囲(°)チルト範囲:±20°
システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
機能デイナイト機能あり、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止
インターフェース内蔵マイク
最大解像度3840x2160 (4K/8MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲チルト:±20°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比62 dB
シャッター速度(秒)1 to 1/100,000
露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR
内蔵RAM2GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F2.4
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv
設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
焦点距離f = 2.53mm
フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160
音声一方向オーディオ
画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)
画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48x デジタルズーム (4x on IEプラグイン,12x built in)、ピクセルカウンタ
インターフェースオーディオ:内蔵マイク
最大解像度3840x2160 (4K/8MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲チルト:±20°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比62 dB
シャッター速度(秒)1 to 1/100,000
露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR
内蔵RAM2GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント
F値F2.4
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒)、0 lux with IR Illumination on
設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
焦点距離f = 2.53mm
フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160
音声一方向オーディオ
画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)
画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
仕様内蔵IRイルミネーター 最高 20 メートル Smart IR 搭載 , 赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止
質量(g)492
規格検知(25PPM/8PPF):29.2 m (95.9 ft)、観察(63PPM/19PPF):11.7 m (38.3 ft)、認識(125PPM/38PPF):5.8 m (19.0 ft)、識別(250PM/76PPF):2.8 m (9.2 ft)
使用温度範囲-30℃ ~ 55℃ (-22°F~ 131°F)(IRオン)、-30℃ ~ 60℃ (-22°F~ 140°F)(IRオフ)
温度範囲(℃)起動時:-10 ~ 55 (14°F~ 131°F)
能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
内容クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式, 日除け
外形寸法160 x 72 x 60 mm
湿度(%RH)98 (結露なきこと)
消費電力Max. 10.26W/6.96W (IR on/off)
レンズ固定焦点
人数最大10クライアントまでライブビューが可能
対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported, specification available at www.onvif.org
機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ
インターフェースオーディオ:内蔵マイク、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX イーサネット (RJ-45)
最大解像度2560x1920 (5MP)
フラッシュ8 GB
動作範囲チルト:±20°
使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip)
S/N比62 dB
検出物体人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出
検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)
トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動, ビデオ喪失, ビデオ復元
コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ
入力電源IEEE 802.3af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000
露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR
内蔵RAM2GB
絞り固定焦点
セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理
F値F2.7
音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC
動作照度最低0.08 lux @ F2.7 (カラー)、0.005lux @ F2.7 (白黒)、0 lux with IR Illumination on
プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP
各種認証EMC:CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7、安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1)
設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image
有効測定範囲5 メートル
映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG
インジケータLED:システム電源および動作状態の表示
焦点距離f = 1.47 mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920
アプリケーションディープラーニングVCA:スマートモーション検知 , Smart VCA、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知、Smart VCA - グループ3(ライセンス必要):逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ IoT Security (3年間無料トライアル)
音声一方向オーディオ
画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動)
画角180° (水平)、120° (垂直)、180°(対角線)
IRカットフィルタ取り外し可能
ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III
対応ブラウザChrome 58.0 以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB
プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS
再生形式VLC: 1.1.11 以上
ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画
システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ)
アクションaudio clip, カメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知、電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。
30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。
WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス
対応Smart IR
最大解像度1920×1080(2MP)
動作範囲(チルト)75度
ベース回転範囲(°)350
LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
絞り固定
圧縮方法H.265/H.264/MJPEG
画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度
イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOS
テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。5メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。
30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。
WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。
NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ固定焦点
対応Smart IR
最大解像度2560×1920(5MP)
動作範囲(チルト)70度
ベース回転範囲(°)360
LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
絞り固定
圧縮方法H.265/H.264/MJPEG
画角水平 103度/垂直 76度/対角線 134度
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOS
テクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
5メガピクセルのセンサーを搭載した屋外ドーム型ネットワークカメラです。 逆光環境または低照度環境でも高品質の画像を撮影できます。 あらゆるユーザーシーンに対応するリモートフォーカスレンズを装備しています。 30メートルまで有効な2基のIR-LEDは、夜間視認性を高めます。 Smart Stream III テクノロジーとH.265動画圧縮技術は、優れた快適性を維持しながら帯域幅を最大90%削減します。 VIVOTEK VADP(アプリケーション開発プラットフォーム) を使用すると、ユーザーはさまざまな用途やユーザーシーンに合わせてカスタマイズされたアプリケーションを追加できます SNV(Supreme Night Visiblilty)は低照度下でも優れた夜間視認機能を提供します。 WDR Proは凄まじい暗差があっても比類のない視界が得られます。 防塵防水IP66・耐衝撃性IK10規格に準拠した環境を提供します。 NDAA準拠製品です。
仕様●IR-LED:2基(最大30mまで有効)●アイリス:固定●取り外し可能なIRカットフィルターあり
レンズ固定焦点
機能デイナイト機能あり
最大解像度2560×1920(5MP)
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
F値F2.0
焦点距離f=2.8mm
画角水平 103度/垂直 76度/対角線 134度
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOS
テクノロジーWDRプロ
1個
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
関連キーワード