「h3 led 24v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バリフォーカルレンズ搭載により、2.7mm~13.5mmの広い範囲での焦点距離調節が可能なので、監視対象に的確にフォーカスしたユーザニーズを満たす映像撮影が可能です。 。また、人体検知を可能にするPIRセンサーを搭載しているので、銀行や空港ロビー、駅の改札など、特別なセキュリティが必要な場所への設置にも適しています。 。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオコンテンツ分析を可能にするSmart VCAに対応しているため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途FD9187-HT-Aは5Mピクセルのレンズを搭載した屋内固定ドーム型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルト範囲:80度 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:IEEE 802.3af PoE Class 012V DC24V AC(オプション)(冗長電源) 、有効範囲:5メートル
その他再生プレイヤー:VLC:1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、保証書、位置調整ステッカー、ネジパック、コンジットリング、乾燥剤、防水アクセサリーバッグ
形状ドーム型
寸法(mm)Φ:139×103
質量(g)538
角度(°)【撮影】水平:30~100、垂直:23~72、対角:38~135
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、タイムフィルター
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)
範囲パン:350度
レンズPアイリス 、バリフォーカル、リモートフォーカス
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、無接触物体検知、紛失物体検知、顔検知 、【VADPパッケージ】ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)、ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍)
最大消費電力(W)PoE: 12DC 12V:9AC 24V:10.5
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ256MB
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比57dB
安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL、BIS
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用オーディオ 入力オーディオ 出力AC 24V 入力(オプション)DC12V 入力デジタル入力×1デジタル出力×1TV出力
互換性ONVIF:サポート済み。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM1GB
絞りF1.4~F2.8
オーディオ機能音声入力(全二重)
画質設定【イメージ設定1】タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。 【イメージ設定2】プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能、ハイライト補正機能。
インターフェイスオーディオ:内蔵マイク外部マイク入力オーディオ出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
可動範囲±175度
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=2.7~13.5mm
フレームレート最大:30 fps @ 2560×1920 (WDR Proオン)30 fps @ 2560×1440 (WDR Proオン)60 fps @ 1920×1080 (WDR Proオフ)
アラーム【イベント】オーディオクリップ、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。HTTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。 【トリガー】動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、PIR検知、衝撃検知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)
赤外線投光距離50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 4個搭載SmartIRⅡ
動作温度範囲(℃)起動時:0~45、動作時(IRオフ):-10~45、動作時(IRオン):-10~40
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。
対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ120dB
音声圧縮方式G.711、 G.726
対応プロトコル802.1X、 ARP、 CIFS/SMB、 CoS、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMP、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS、 UDP、 UPnP
イメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング
湿度(%)90
最低照度(Lux)0.075 @F1.4(カラー)<0.01 @F1.4(白黒)0 (IR LED オン)
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
レンズ遮光補正とレンズ歪み補正に対応したi-CSレンズの装着が可能で、従来よりもより鮮明な画像撮影が可能です。加えて、ネットワーク経由でズームやフォーカス調整が可能なリモートフォーカス機能を搭載しているため、遠隔地にいてもより鮮明且つ確実に被写体を捉えることができます。 。H.265とSmart Stream IIIを組み合わせて利用することで、スマートストリーミングのない従来のH.264デバイスと比較して、優れた画質を維持しながら、帯域幅とストレージを大幅に削減します。また、従来よりもさらに高度なコントラスト調整が可能なWDR Pro Ⅱ、低照度下でも鮮明なカラー映像の撮影が可能なSNV Ⅱ機能を有し、人間の目で捉える映像に近い品質の画像撮影を可能にします。 。さらに、IP9165-HT-v2はVIVOTEKの最先端ビデオ分析テクノロジー Smart VCA に対応しています。侵入検知、徘徊検知、ラインクロス検知、紛失物体検知、顔検知などの高度なビデオ分析が可能なため、膨大なデータの中からより素早く的確に目的のデータを検出することができます。
用途IP9165-HT-v2は最大解像度2メガピクセルを60fspの高フレームレートで撮影可能なプロフェッショナルなボックス型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ 、最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム 、電源入力:AC 24V、DC 12V、IEEE 802. 3af PoE Class0
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ、カメラスタンド
形状ボックス型
寸法(mm)155×70×61(レンズなし)、210×70×66(レンズあり)
質量(g)680(レンズなし)、790(レンズあり)
角度(°)【撮影】水平:42.7~109.7、垂直:23.9~58.5、対角:49~129.9
検出方式動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検出
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac10.12(Chromeのみ)
レンズDCアイリス、Pアイリス、i-CS 、バリフォーカル、リモートフォーカス(i-CS)
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知 、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープランニングVCA(スマートモーション検知、SmartVCA) 、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで12倍、本体内蔵で4倍)
最大消費電力(W)AC24V:18、DC12V:9、PoE:9.06
解像度画像:1920×1080(2MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比66.2dB
安全規格【安全基準1】CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI
コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力、オーディオ出力、AC24V電源入力×1、DC12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS-485×1、BNC×1
互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1/5 から 1/32000
内蔵RAM2GB
絞りF1.5~F2.7
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能双方向オーディオ(全二重)
画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止 、【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設
インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部オーディオ出力 、ネットワーク:10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-Tethernet(RJ-45)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、 H.264、 MJPEG
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f=3.9~10mm
フレームレート最大:60 fps @ 1920×1080
アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート
動作温度範囲(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Exploler 10/11
ダイナミックレンジ140dB
音声圧縮方式G.711、G.726
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)90
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
H.265とスマートストリームⅢ技術を組み合わせることで、高解像度・高フレームレートの映像撮影時も帯域幅とストレージの両方を効率的に節約することができます。 。IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。 。さらに最大200mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360度連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。 。最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。 。ショッピングモールや飛行場、駅や高速道路などのプロフェッショナルな屋外監視に最適です。
用途SD9384-EHLは最新の圧縮方式H.265に対応した最大解像度5メガピクセルのスピードドーム型ネットワークカメラです。
仕様WDRテクノロジー:WDR Pro 、チルトスピード(プリセットスピード):450度/秒 、チルト範囲:-20度~90度(オートフリップ) 、パンスピード(プリセットスピード):450度/秒 、256のプリセットロケーション 、最大ストリーム:3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) 、電源入力:AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート)
その他再生プレイヤー:VLC: 1.1.11以上
付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック
形状ドーム型
寸法(mm)256×336
質量(g)7100
角度(°)【撮影】水平:1.9~54.1、垂直:1.4~41.2、対角:2.4~65.7
検出方式動画モーション検出:ファイブウインドウによる動画モーション検出
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
範囲パン:360度エンドレス
レンズDCアイリス 、30倍光学ズーム、オートフォーカス
対応昼夜:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備
機能【Smart VCA】スマートトラッキング機能(デフォルト、埋め込みライセンス/侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、顔検知を含む) 、【VADPパッケージ】 スマートトラッキング機能、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)、ストラトキャスト 、【パン・チルト・ズーム】32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で8倍)オートパン、オートパトロール機能、メカニカルオートフリップ
最大消費電力(W)PoE:51/26(IRオン/オフ)、DC 48V:51/26(IRオン/オフ)、、AC 24V:51/26(IRオン/オフ)
解像度画像:2560×1920(5MP)
保証期間3年間
フラッシュ8GB
防塵防水性能IP66
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比74dB
安全規格【安全基準1】EMC:CE (EN 55032 Class A、EN55035、EN50121-4)、UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020 、BS EN 55035:2017)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、IC (ICES-003:2020 Issue7、Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 、【安全基準2】安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)、UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、環境: IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA規格:BIS (IS 13252)、BSMI
コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1
互換性ONVIF:プロファイルG/S/Tサポート済。詳細はこちらを確認
シャッター速度(秒)1から 1/100000
内蔵RAM1GB
絞りF1.3~F4.6
セキュリティアクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理
オーディオ機能オーディオ入力/出力 (全二重)
画質設定【イメージ設定1】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定。イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止。 【イメージ設定2】画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 、【イメージ設定3】露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR。フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター。
インターフェイスオーディオ:外部マイク入力、外部ライン出力 、ネットワーク:10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)
接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能
映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG
インジケータLED:電源および動作状態
焦点距離f = 4.94~148.24mm
フレームレート最大:30fps @ 2560×1920、30fps @ 2560×1440、60fps @ 1920×1080
アラーム【イベント】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロードトリガートラック、トリガーパトロール、プリセットに移動 、【トリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、スマートトラッキング機能、システムブート、プリセット到達
赤外線投光距離200メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵。IR LED 8個搭載。Smart IR。
動作温度範囲(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン)
ビデオ仕様ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ 対応
対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上
ダイナミックレンジ120dB
音声圧縮方式G.711、G.726
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOS
ストレージ内蔵:MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画
湿度(%)98
最低照度(Lux)0.03 @ F1.3(カラー)、0.005 @ F1.3(白黒)、0 (IRイルミネーターオン)
1個
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
IP9165-LPC-v2は、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済●Smart VCA:i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知、車両検知●VADPパッケージ:トレンドマイクロ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)●WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:IP9165-LPC-v2(12-40mm):Pアイリス(i-CS/Pアイリス/DCアイリス 全互換)●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設定●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体内蔵で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:IP9165-LPC-v2(12-40mm):バリフォーカル、マニュアルフォーカス●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知●動画圧縮方式:H.265、H.264、MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:IP9165-LPC-v2(12-40mm):水平:11.6度~34.2度、垂直:6.6度~18.7度、対角:13.3度~39.8度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)●最低光量:IP9165-LPC-v2(12-40mm):0.08Lux@F1.8(色)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●質量:レンズなし:680g、IP9165-LPC-v2(12-40mm):790g
付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ
寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(12-40:203×7061
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
消費電力AC 24V:最大18W、DC 12V:最大9W、PoE:最大9.06W
湿度範囲0.9
保証期間3年間
焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(12-40:f=12~40
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比66.2dB
安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI
コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1
入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60
絞りIP9165-LPC-v2(12-40mm):F1.8~F2.3
インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ140dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS
オーディオ双方向オーディオ(全二重)
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
IP9165-LPC-v2-iCSは、交通監視用の独自のヘッドライトフィルター設計を備えたライセンスプレートキャプチャー向けの特別なソリューションを提供するプロフェッショナルなH.265フルHDボックス型ネットワークカメラです。交通量と速度の異なる3つのシーン(駐車場・道路・高速道路)に向けた専用レンズの選択が可能で、最適なレンズを選択することでより精密な車両ナンバーキャプチャを実現します。最高速度180km/hで走行する自動車のナンバープレートキャプチャが可能なので、信頼性の高い車両ナンバー認識システムに貢献します。 。Pアイリスレンズとヘッドライトフィルター設計を備えたこのカメラは、どんな状況でもスムーズな60 fpsで1920x1080の解像度で鮮明で高品質のビデオをキャプチャできます。さらに、VIVOTEKのWDR Pro II、3DNR、およびSNV IIテクノロジーを採用することにより、カメラは高コントラスト環境でも低照度環境でも、ナンバープレートのキャプチャまたは交通監視の鮮明な画質を確保します。 。また、リモートバックフォーカス機能を搭載しているため、リモートでのフォーカス調整が可能です。さらにEIS(電子ブレ補正)機能やi-CSレンズなどの付加価値機能を利用することで、より正確で安定性の高い画像を得ることができます。
仕様●Flash:8GB●LEDインジケータ:電源および動作状態●ONVIF:プロファイルG、S、T サポート済●Smart VCA:i-CSレンズ使用時:侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、群衆(混雑)検知、走行検知、車両検知●VADPパッケージ:トレンドマイクロ(3年間無償)、ストラトキャスト、ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)●WDRテクノロジー:WDR Pro Ⅱ●その他・再生プレーヤー:VLC:1.1.11以上●アイリスタイプ:IP9165-LPC-v2(9-50mm):i-CS、●アラーム・イベント:オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。eメール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード●アラーム・トリガー:音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検出、システムブート●イメージ設定1:一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、回転)、昼/夜の設定イルミネーター:イルミネーター、露出過多防止●イメージ設定2:画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去)●イメージ設定3:イメージ設定3:露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、アイリス調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、AE速度調整、WDRフォーカス:ズーム、リモートフォーカス(i-CS)、バックフォーカスの削除プライバシーマスク、スケジュールされたプロファイル設定●パン・チルト・ズーム:ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体内蔵で12倍)●ビデオストリーミング:解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応●レンズ方式:IP9165-LPC-v2(9-50mm):バリフォーカル、リモートフォーカス、i-CS●内蔵ストレージ:MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画●動画モーション検出:5つのウインドウによる動画モーション検知●動画圧縮方式:H.265、H.264、MJPEG●接続数:同時に10クライアントまで接続して視聴可能●撮影確度:IP9165-LPC-v2(9-50mm):水平:8.3度~42.8度、垂直:4.7度~24.3度、対角:9.46度~48.9度●昼夜対応:取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備(アンチグレアのためのヘッドライドフィルタ設計)●最低光量:IP9165-LPC-v2(9-50mm):0.01Lux@F1.5(色)●最大ストリーム:3つまでの同期ストリーム●最大フレームレート:60fps@1920×1080●画像解像度:1920×1080(2MP)●質量:レンズなし:680g、IP9165-LPC-v2(9-50mm):970g、
付属品クイックインスタレーションガイド、レンズ
寸法(mm)レンズなし:155×70×61、IP9165-LPC-v2(9-50:263×78×84
対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)
消費電力AC 24V:最大18W、DC 12V:最大9W、PoE:最大9.06W
湿度範囲0.9
保証期間3年間
焦点距離(mm)IP9165-LPC-v2(9-50:f=9~50、
使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)
S/N比66.2dB
安全規格CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL/CUL、BIS、BSMI
コネクタRJ-45ネットワーク/PoE接続用×1、オーディオ入力×1、オーディオ出力×1、AC 24V電源入力×1、DC 12V電源入力×1、デジタル入力×2、デジタル出力×2、RS485×1、BNC×1
入力電源AC 24V、DC 12V、IEEE 802.3 af PoE Class 0
シャッター速度(秒)1/5 秒から 1/32000
内蔵RAM2GB
動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~60
絞りIP9165-LPC-v2(9-50mm):F1.5~F1.6、
インターフェイス【オーディオ】外部マイク入力、外部オーディオ出力、【ネットワーク】10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45)
圧縮方法G.711、G.726
対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11
ダイナミックレンジ140dB
対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、SFTP、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP
イメージセンサー1/2” プログレッシブ CMOS
オーディオ双方向オーディオ(全二重)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
関連キーワード